99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な品揃えで標準化
仕様標準 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
869 税込956
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理品 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 タイプストロング品 ローラ径(Φmm)10.16
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状SD チェーンピッチ(mm)15.875 タイプストロング品 ローラ径(Φmm)10.16 ハブ長さL(mm)40
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)15.875 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)10.16
1個
特価
509 税込560
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)


スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

タイプNK50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.5 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS50-1C
スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)8.9 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS50
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS50-2C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 スプロケット形状B形
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
319 税込351
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スプロケット形状A形 材質機械構造用炭素鋼 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)24 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS140
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS40-2C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 ハブ長さL(mm)70 ハブ径DH(mm)93
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS40-1C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)17.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS100
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS80-2A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.RS80
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS80-1C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状C形 歯幅(mm)23.5 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)