マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
色乳白
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小10~最大20
取付穴径(Φmm)4.7-4.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)
適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
材質66ナイロン
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)
色(インシュレータ)白
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)
色(インシュレータ)白
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66
仕様ねじ取付
色ナチュラル
規格UL1565取得品
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)
色(インシュレータ)白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
UL規格UL難燃性(94V-2)
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)
色(インシュレータ)ライトグレー
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)
色(インシュレータ)白
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
厚さ(mm)6
砥材A/WA
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼
結合度P
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
関連キーワード