防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
職業別シーン溶接工
付属品取付ねじ(Φ5×8L) 14本
材質(梁対応金具)亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641
高さ(mm)105
質量(g)171
口径(Φmm)150
足径(Φmm)×足長(mm)37×30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。
また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRTH
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)360
コイル電圧(V)12 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電源(AC kVA)4
ラッチなし
1箱(20個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74
分解能(デジタル電圧計)999カウント
温度PT100/温度センサ使用時
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)
測定機能33
サンプリング5GSa/s
スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
防水保護等級IP51、IEC60529に準拠
トリガモードオート、ノーマル、シングル
メモリ長さ(最大)500kサンプル
食堂用、ミーティングテーブルに最適です。T字脚なので足抜けが良く使いやすいデザインです。アジャスター付でレベル調整が容易です。
仕様天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装
材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)30
グリーン購入法適合
用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74
分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント
温度PT100/温度センサ使用時
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)
測定機能33
サンプリング5GSa/s
スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
防水保護等級IP51、IEC60529に準拠
トリガモードオート、ノーマル、シングル
メモリ長さ(最大)500kサンプル
足元がスッキリとしたデザインで離着席がしやすいデザインとなっております。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。
脚部は、支柱/スチールパイプ (50×26)ベース/スチール楕円パイプ(54×28)の焼付塗装となります。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
高さ(mm)720
キャスターなし
グリーン購入法適合
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
15mLディスポ遠沈管用ホルダー。
仕様2枚入
アズワン品番63-5509-41
1袋(2枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244
開口寸法(mm)1640×870
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
材質(枠)鋼
開閉角度(°)約70
1台
¥139,800
税込¥153,780
41日以内出荷
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ