カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(20)
- スタッフ・ポール(7)
- その他測量用品(12)
- 水平器・水準器・墨出器(1)
- 制御機器(7)
- 固定端子台(1)
- パソコン/周辺機器(9)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業服(5)
- 切削工具(5)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- マイゾックス(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- カーシーカシマ(5)
- トライメイト(5)
- 京セラ(4)
- 東洋技研(4)
- ATEN(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- TOSO(2)
- タカギ産業(2)
- StarTech.com(2)
- 青山電陶(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rtk」の検索結果

RTKポール石突のみ
マイゾックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
RTKポール
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
RTKポール用フラット石突
マイゾックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷勾配のある変化点での計測が可能。 勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。 ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。 測点に合わせやすい十字罫書線。 先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。高さ(mm)86.5寸法(Φmm)設置面:80
RTKポール Jタイプ
マイゾックス¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から7日以内出荷携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
RTKポール用コンパス
マイゾックス¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。適合適応ポール:全てのRTKポール質量(g)51径(Φmm)コンパス:20サイズ(mm)41×31×87
RTKポール 2m
マイゾックス¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER
マイゾックス¥459,800税込¥505,7801個3日以内出荷cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)
タジマツール(TJMデザイン)¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん
トライメイト(10件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。雨があたる場所でも設置が可能です。用途害鳥対策に材質PET対象動物害鳥
チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用)
コクヨ(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1冊当日出荷植林された木々の密度を調節するために間引きされた木=間伐材を使っています。 書類の抜き差しがスムーズに行える、左右両開きのとじ具を採用しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式色青サイズA4タテタイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率53%間伐材パルプ配合率10%外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉とじ具:両開き
立てれるタイムカードラック最大10名用
トライメイト(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。質量(g)280収納枚数(枚)10
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
コーナーローラー 太鼓型
マルエー・スワン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー H鋼の間や幅広目地等 幅50mm、深さ40mm用仕様太鼓型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
タイムカードホルダー最大24名分
トライメイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。寸法(mm)210×33×450質量(g)300収納枚数(枚)24
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
ニューリブ 吊金具 B
TOSO¥169税込¥1861個当日出荷ニューリブ用の部品です。用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0175材質スチール長さ(mm)21幅(mm)15高さ(mm)30質量(g)11.9品名吊金具B ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
カードラック 最大28枚用 穴あけ不要
トライメイト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷IDカードや会員証、診察券などを最大28枚収納可能。一覧で確認できるため目的のカードを素早く取り出せます。用途カード収納として材質プラスチック色グレー質量(g)400寸法(cm)36×22設置方式粘着シート収納枚数(枚)28
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
不二ラテックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から14日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
ラダーフレーム棚セット(RT)
イビケン(旧:DICデコール)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
ESKルームエアコン取付専用キット
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
折りたたみケトル タビケトル
スリーアールソリューション¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷折りたたむと約3分の2のサイズになりコンパクト。約60度保温や85℃以下で再加熱されるダブル保温機能。スイッチ切替で100~240Vの電圧に対応、世界中で使える。容量0.6Lで1~2人利用にちょうど良いサイズ。蒸発し中のお湯が無くなっても、空焚きをしないので安心付属品電源コード(3R-TKL01専用)質量(kg)(約)0.7 ※電気コード含む寸法(約)約190 × 170 × 140mm ※使用時、130 × 100 ×140 mm ※収納時容量(L)定格:(約)0.6定格AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz消費電力570W ( AC100V ) 820W ( AC120V )、750W ( AC220-240V )保証期間ご購入日から6ヶ月電源コード(cm)(約)150
シーリングローゼット菊型 白
青山電陶¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷シーリングを素敵にドレスアップ!。洋風・和風どちらにもマッチする6種類をご用意いたしました。照明器具やお部屋のイメージに合わせてお選びください。取付簡?!。専用金具付ですので簡単に取り付けられます。色白模様菊型/無地
テープカッター卓上用
トライメイト(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。材質プラスチック寸法(mm)107×40×52質量(g)52適合テープ幅(mm)18迄
Super水草取りまーR
IDECH(アイデック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷1. 水田の条間・株間の除草。水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!。2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果。高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様。エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!。4. ローターは泥水に強いステンレス製。泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。5. 手入れが簡単。「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。お手持ちの刈払機に取付け可能。付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。用途水田除草。畑・グランド・庭の草削り。付属品取付キット質量(kg)1.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)本体:170×161×150排気量推奨刈払機エンジン:20cc以上
シンク上 突っ張りキッチンラック
YAMAZEN(山善)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷キッチンの壁を収納スペースに変える突っ張りラック。 おたまやフライ返しなど、キッチンツールを掛けて収納できるフック6個付。 調味料を置ける大小のトレー付。 フック・トレーは設置場所を選択可能。用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)耐荷重(kg)(フック/1個あたり)1、(トレー/大)3、(トレー/小)2トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(大)265×45、(小)145×45
シーリングローゼット菊型 黒
青山電陶¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷シーリングを素敵にドレスアップ!。洋風・和風どちらにもマッチする6種類をご用意いたしました。照明器具やお部屋のイメージに合わせてお選びください。取付簡?!。専用金具付ですので簡単に取り付けられます。色黒模様菊型/無地
E-サートキット
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から9日以内出荷穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当