折りたたみケトル タビケトル
折りたたむと約3分の2のサイズになりコンパクト
約60度保温や85℃以下で再加熱されるダブル保温機能
スイッチ切替で100~240Vの電圧に対応、世界中で使える
容量0.6Lで1~2人利用にちょうど良いサイズ
蒸発し中のお湯が無くなっても、空焚きをしないので安心
- 付属品
- 電源コード(3R-TKL01専用)
- 質量(kg)
- (約)0.7 ※電気コード含む
- 寸法
- (約)約190 × 170 × 140mm ※使用時、130 × 100 ×140 mm ※収納時
- 容量(L)
- 定格:(約)0.6
- 定格
- AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz
- 消費電力
- 570W ( AC100V ) 820W ( AC120V )、750W ( AC220-240V )
- 保証期間
- ご購入日から6ヶ月
- 電源コード(cm)
- (約)150
- 内容量
- 1個
注意
※付属の電源コードは本製品専用です。他の機器に接続しての使用はできません。キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































