カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 一般リレー(1)
    • リレーソケット(4)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ru4s」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
クラッシュタイル無釉 玉川窯業クラッシュタイル無釉玉川窯業
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
クラッシュタイル・割りタイル・モザイクタイル・破砕タイル
用途曲面に張れモザイクタイル・ピザ窯に張れます
Drahtausloser fur Reset 0 4m fur 3RU2 S0 SIEMENSDrahtausloser fur Reset 0 4m fur 3RU2 S0SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
長さ 0.4 m のリセット用の Siemens ケーブルリリース。サイズ S00 - S3 の 3 RU2 に使用します。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルリリース●併用可能製品:3RU2 サイズ S00 - S3●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7274-36
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DNシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
QIケーブル4S-4S 共立電子産業QIケーブル4S-4S共立電子産業
129税込142
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
QIケーブル4S-1P×4 共立電子産業QIケーブル4S-1P×4共立電子産業
149税込164
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ミニQIケーブル4S-Z 共立電子産業ミニQIケーブル4S-Z共立電子産業
159税込175
1本
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
179税込197特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
QIケーブル4S-4P 共立電子産業QIケーブル4S-4P共立電子産業
139税込153
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
QIケーブル4S-1S×4 共立電子産業QIケーブル4S-1S×4共立電子産業
139税込153
1本
欠品中
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]ルートアール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
スーパーローラーSET KITACOスーパーローラーSETKITACO(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
翌々日出荷
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W イスカルミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/Wイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
4コーナー使い四角形チップです。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナー使い四角形チップです。
用途高送り加工用。切刃長さ(mm)L:5.5コーティングAlTiN+TiAlSiN+TiSiNコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種M、 S厚さS(mm)2ワイパー幅BS(mm)3.5
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)カクイチ
14,980税込16,478
1本(100m)ほか
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40特性耐圧、耐候、耐寒
SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)SUシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
オイルシール 4SV-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 4SV-23145-01YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4SV-23145-00
オイルシール 4SV-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 4SV-23145-01YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ワッシャ オイルシール 4SS-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ オイルシール 4SS-23146-L0YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
バー ハンドル 4SV-26112-00 YAMAHA(ヤマハ)バー ハンドル 4SV-26112-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
クリップ オイルシール 4SV-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)クリップ オイルシール 4SV-23156-00YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
3日以内出荷
汎用リレー ソケット 金具 IDEC(和泉電気)汎用リレー ソケット 金具IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
3日以内出荷
適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)カクイチ
2,043税込2,247
1本
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)カクイチ
14,980税込16,478
1本(100m)
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除内径×外径(Φmm)7.5×13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5外径(Φmm)13.3特性耐圧、耐候、耐寒
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数4
パスカル4-4S カクイチパスカル4-4Sカクイチ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
パスカル4-4S 金具無し カクイチパスカル4-4S 金具無しカクイチ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
パスカル4-4S 金具付き カクイチパスカル4-4S 金具付きカクイチ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール4 S45C協育歯車
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
モジュール4材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入アズワン
5,690税込6,259
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
スランテッドエレクター・シェルフ用ポール 4本入り SUS304 STPシリーズ ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ用ポール 4本入り SUS304 STPシリーズERECTA(エレクター)
13,980税込15,378
1セット(4本)
7日以内出荷
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
(20A)バツフル 4 SNOW CP スバル(20A)バツフル 4 SNOW CPスバル
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
関連キーワード
ru4s-d24特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ru4s-d24