カテゴリ
- 制御機器(14)
- 一般リレー(2)
- リレーソケット(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
極数
エコロジープロダクト
「ru4s」の検索結果

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥699税込¥7691個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブル4S-4P
共立電子産業¥139税込¥1531本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
QIケーブル4S-4S
共立電子産業¥129税込¥1421本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958079-210216-02.jpg)
充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]
ルートアール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
ミニQIケーブル4S-Z
共立電子産業¥159税込¥1751本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
QIケーブル4S-1P×4
共立電子産業¥149税込¥1641本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
QIケーブル4S-1S×4
共立電子産業¥139税込¥1531本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用リレー ソケット 金具
IDEC(和泉電気)¥499税込¥5491個3日以内出荷適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から7日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッドスタンダートタイプVPA
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個12日以内出荷から14日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状オネジ
真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMB
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMA
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個12日以内出荷から14日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般型真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPE 直付け型固定式
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、オネジ・メネジ(パッド接続記号-T8)から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般形真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム継手無し
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)3適合ねじM3x0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般型真空取出口上真空取出口形状メネジ












![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958079-210216-02.jpg)