カテゴリ

  • 自動車補修部品(123)
    • 高性能プラグ(4)
  • パソコン/周辺機器(707)
    • 有線ルーター(3)
  • 接着剤・補修材(7)
    • 難接着(2)
  • 空調・照明・電設資材(1,118)
    • ハンディタイプライト(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
    • はんだごて替コテ先(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
    • ポータブル石油ストーブ(2)
  • バイク部品(820)
  • ねじ・ボルト・釘(790)
  • 作業工具(505)
  • 制御機器(241)
  • 自転車部品(205)
  • 切削工具(131)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
  • 作業服(101)
  • カー用品(97)
  • オフィス家具(90)
  • メカニカル部品(86)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • 農業機械(80)
  • 家電(60)
  • 整備工具・収納(58)
  • 測定用品(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 清掃用品(42)
  • 事務用品(41)
  • 溶接用品(38)
  • 安全用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 防犯用品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 空圧工具(20)
  • 物流用品(19)
  • 電気材料(19)
  • 電動工具(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 研磨材(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 安全保護具(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建築金物(13)
  • 保管用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • マスク(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 防災用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • 医療(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 厨房用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「rx」の検索結果

関連キーワード
6,261件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • ネジザウルスRX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスRX

    ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
    トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼全長(mm)204質量(g)300種類ねじプライヤ刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm切断能力(Φmm) 鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    新素材を中心電極に採用した、次世代プレミアムスパークプラグ 着火性、燃焼効率性、耐汚損性、耐消耗性、スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した高性能スパークプラグです。 プレミアムRXプラグは、着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。
    用途四輪車六角対辺(mm)14端子形状一体形ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)12熱価7ストックNo.97544
  • RX-200R用ベースゴム LEAD(リード工業)

    RX-200R用ベースゴム

    LEAD(リード工業)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • RX-200R用 シールドリング LEAD(リード工業)

    RX-200R用 シールドリング

    LEAD(リード工業)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G

    サクラクレパス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14.5×152
  • RX-200R用シールドビス LEAD(リード工業)

    RX-200R用シールドビス

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    RX-200R用補修パーツ
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX

    セメダイン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途【1.】コンクリート面への部材固定や設置作業に適しています。 例:駐車場のコンクリートに「車止め(パーキングブロック)」を固定する、外壁や門柱に「表札・案内プレート」を取り付ける、敷地内の「境界プレート・標識」を接着固定する 【2.】タイル・モルタルなど多孔質材の接着・補修に適しています。 例:剥がれた「床・壁タイル」の補修、玄関・店舗入口の「タイル浮き」の補修、外構の「ブロック・石材パーツ」の固定 【3.】振動・衝撃がかかる部材の接着に適しています。 例:階段や通路の「ノンスリップ材(滑り止め)」の固定、工場・施設の「金属プレート・設備部材」の固定、屋外設備での「振動を受ける部品の接着」 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 コンクリート、モルタル、スレート、金属、木材、タイル、硬質プラスチック、ABS樹脂、メタクリル樹脂(アクリル樹脂) 【使用できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)色灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
  • ロータリージョイント RX 昭和技研工業

    ロータリージョイント RX

    昭和技研工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質黄銅形状ロータリージョイント
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    150Wスリム型交換こて先 ヒ-タ-一体型こて先 150W
    トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
  • チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • RX2025GE1 SOURIAU

    RX2025GE1

    SOURIAU
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷
  • SKELETOOL RX レザーマン

    SKELETOOL RX

    レザーマン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    銃器等で使用されるCerakote仕様の鮮やかな赤色の本体に、高質ステンレス鋼材154CMかつ緊急時に求められtる切断能力の高い波刃ナイフ、ビットにはタングステンカーバイト製の窓ガラス割りポイントを装備しています。
    用途レスキューツールとしてトラスコ品番821-9015セット内容ナイロンケース材質本体:ステンレススチール、ハンドル:Cerakoteコーティング質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
  • ミニコングRX ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
    トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • カラフル虫メガネ RX-45 MIZAR(ミザールテック)

    カラフル虫メガネ RX-45

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフル虫メガネです。カラフルでどこか懐かしいデザインが可愛い、ポケットサイズで邪魔にならずに携帯できる便利なルーペです。昆虫観察や植物観察などに役立ちます。
    質量(g)25レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5レンズガラスレンズ
  • シンタードメタルレーシングパッド RX VD-9031RX Vesrah

    シンタードメタルレーシングパッド RX VD-9031RX

    Vesrah
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-9031RX。初期からの制動力が高く、ミニバイクから高排気量の車両まで使用でき安定した制動力を発揮します。販売備考:公道走行不可/サーキット用パッドです。
  • シンタードメタルレーシングパッド RX VD-248RX Vesrah

    シンタードメタルレーシングパッド RX VD-248RX

    Vesrah
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-248RX。初期からの制動力が高く、ミニバイクから高排気量の車両まで使用でき安定した制動力を発揮します。販売備考:公道走行不可/サーキット用パッドです。
  • シンタードメタルレーシングパッド RX VD-964RX Vesrah

    シンタードメタルレーシングパッド RX VD-964RX

    Vesrah
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-964RX。初期からの制動力が高く、ミニバイクから高排気量の車両まで使用でき安定した制動力を発揮します。販売備考:公道走行不可/サーキット用パッドです。
  • ポータブル石油ストーブ RXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    ポータブル石油ストーブ RXシリーズ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1台
    当日出荷
    ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
    用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。質量(kg)7.4色ダークグレー電源単一型乾電池×2個(別売)タンク容量(L)3.7燃料消費量(L/h)0.218暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475暖房出力(kW)2.24燃焼継続時間(h)17
  • レーザーポインターRX-12H サクラクレパス

    レーザーポインターRX-12H

    サクラクレパス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。 一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。 手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。 大きなフラットボタンで、押しやすい。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。 通電表示機能付き。
    付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色赤
  • NC3MRX NEUTRIK

    NC3MRX

    NEUTRIK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン電子 RX固定金具セット サン電子(PC)

    サン電子 RX固定金具セット

    サン電子(PC)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
    用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)

    RX-8シリーズ用 交換部品

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
    トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
  • ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-8N

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14×138
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • RX-200R LEAD(リード工業)

    RX-200R

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    質量(g)約1400
  • こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)

    こて部 RX780AS用

    goot(太洋電機産業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
    用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
  • ミニコングRX用ハンドピース ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX用ハンドピース

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
    全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機RX

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
    用途トラックの荷締め作業など
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • RX-200R用シールド LEAD(リード工業)

    RX-200R用シールド

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RX-200R用オプションシールド
  • RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌々日出荷
    仕様ばね付トラスコ品番498-1642材質刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ全長(mm)146.5質量(g)69種類ノーズプライヤ/精密プライヤ寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~46HRC
  • RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)

    RX-802ASPH用交換こて先

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    RX-80GASPH用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 72W
    適合RX-80GASPH質量(g)8.3