カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 切削工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rzs」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

    日本電興
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機

    LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
    用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15mエコロジー商品省エネ
  • ヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン ホームテイスト

    ヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    くるっと回すだけで目隠しできるランドセルラックです!。成長過程に合わせて、棚板の高さ調節が可能です!。リビングやダイニングに置きやすいコンパクトサイズです!。帰ってきたらランドセルを上に置くだけで、出しっぱなしを解決!
    用途リビングやオフィスのおしゃれな収納兼ワゴンとして。寸法(cm)45×35×80.5素材構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • 反射板用ブラケットジョイント 岩田製作所

    反射板用ブラケットジョイント

    岩田製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    反射板をスタンドに取り付けるためのジョイント金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

    マイコール
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
  • リーマ HS S柄 RZ 第一ツール

    リーマ HS S柄 RZ

    第一ツール
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ソリッドメッシュチェア ナカバヤシ

    ソリッドメッシュチェア

    ナカバヤシ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    モールドウレタンとは・・・金型で成型されたクッションで型崩れしにくく耐久性に優れています。
    材質【脚・背もたれ・キャスター】ナイロン【張地】布張り(ポリエステル)【クッション】ウレタンフォーム(モールドウレタン)質量(kg)11.2キャスターあり肘掛なし座面高さ(mm)440~550グリーン購入法適合
  • リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス リゲッタ

    リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス

    リゲッタ
    7,255税込7,981
    1足
    5日以内出荷
    リゲッタからお洒落なハイウエッジパンプスが登場 スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。
    深さ(mm)60(かかと)材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)1.5
  • 切削用ホルダー シングル 16角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 16角

    IFANGER
    93,980税込103,378
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ

    オールメッシュチェア/ブラック

    ナカバヤシ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    デスクに奥まで収納できる跳ね上げ式アームレスト。肘あてパッド付き。背に連動して座がわすかに傾斜し不快な臀部のズレを防ぐシンクロロッキング。リラックスタイムにびったりな角度固定。
    用途背座スケルトン構造+メッシュ張りで究極の通気性。その他組立:お客様組立材質脚・背・座・肘・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、肘あてバッド/ウレタンフオーム●本体質量(kg)14.8座面高さ(mm)445~515
  • リーマ 超硬S CRZ 第一ツール

    リーマ 超硬S CRZ

    第一ツール
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 高級額縁 画廊 Kenko(ケンコートキナー)

    高級額縁 画廊

    Kenko(ケンコートキナー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
    材質(表面)ガラス
  • ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ

    ボリュームメッシュチェア

    ナカバヤシ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    厚み約64mmのボリュームクッションが快適な座り心地。2層構造クッションで耐久性も確保。背カバー付きメッシュ構造で透け過ぎず、背の3Dカーブ形状が快適な座り心地と高級感を演出。背張地とフレームの空間で通気性もアップ。
    用途ボリュームクッションが快適な座り心地。背カバー付きメッシュとラウンド背もたれがインテリアをスタイリッシュに演出材質背・座・脚・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム本体質量(kg)11.2グリーン購入法適合
  • 切削用ホルダー シングル 16角(クシ刃用) IFANGER

    切削用ホルダー シングル 16角(クシ刃用)

    IFANGER
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 高級額縁 画廊 アクリル Kenko(ケンコートキナー)

    高級額縁 画廊 アクリル

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
    材質(表面)アクリル
  • 切削用ホルダー シングル 20角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 20角

    IFANGER
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 切削用ホルダー シングル 25角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 25角

    IFANGER
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    仕様●ストローク調節位置:入側端(1個付)シリンダー径(Φmm)16
  • リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ

    リゲッタ 編み込みベルトサンダル

    リゲッタ
    6,346税込6,981
    1足
    5日以内出荷
    リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。 足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。 バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。 安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。
    材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5.5靴タイプサンダルストーム(cm)2
  • スペアレンズ B-SR-ZSM BINATO-Z用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    スペアレンズ B-SR-ZSM BINATO-Z用

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    1,298税込1,428
    1セット
    8日以内出荷
    BINATO-Zアイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):スモークフラッシュ(16%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎紫外線はもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。特殊レンズコーティング:ハードコート。レンズカーブ:6カーブ
    スモークフラッシュ
  • 真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 脚付きリクライニングローソファ オットマンセット【Cowser-カウザー-】 ホームテイスト

    脚付きリクライニングローソファ オットマンセット【Cowser-カウザー-】

    ホームテイスト
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    脚付きリクライニングローソファ 1人掛け!全身を包み込むハイバックの背もたれと、幅広で2重クッションの座面で贅沢にくつろぐことが出来ます。
    用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)ソファ:(約)14.5、オットマン:(約)13容量1台タイプ1人掛け幅(cm)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:73×72×46、オットマン:73×72×43高さ(cm)ソファ:29~94、オットマン:46材質(表地)ポリエステル奥行き(cm)72座面高(cm)46脚高(cm)15.5リクライニング機能有無収納有無構造部材スチール肘掛けの有無
  • 亜鉛メッキ補修スプレー 南電機

    亜鉛メッキ補修スプレー

    南電機
    2,998税込3,298
    1缶
    20日以内出荷
    溶融亜鉛めっき加工品の溶接跡・切断面・穴あけ加工・キズ等の錆止め補修。亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂に混合塗膜の密着性・防錆力に勝れる。
    容量(mL)420単重(g)386危険物の類別非危険物
  • CA-A301 固定肘 ナカバヤシ

    CA-A301 固定肘

    ナカバヤシ
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    オフィスやマイルームで映えるスタイリッシュデザイン。コンパクトサイズなのでPC作業が快適
    用途ボリュームメッシュチェア/RZS-301専用固定肘材質ナイロン質量(kg)1.5ブラック
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SS
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
  • ゴム単輪キャスター ナカバヤシ

    ゴム単輪キャスター

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質本体/スチール、車輪/ゴム寸法(mm)約11×21(車輪)ブラック適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZGシリーズ、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズDFC-101、CCN-001、RZRシリーズ、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア用固定脚 ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用固定脚

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
    材質ナイロンブラック本体質量(g)280適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ナイロンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(32件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1式(5個)
    当日出荷
    適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)材質ナイロン軸径(Φmm)11ブラック軸長(mm)22本体質量(g)490梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ZSP

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
  • HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
    突き出しセンタ有無
  • チェア用ウレタンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ウレタンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    当日出荷
    Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。
    適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ材質ナイロン(車輪ウレタン巻き)本体質量(g)520梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)

    HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    食付き(P)3突き出しセンタ有無
  • パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂

    パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ

    大阪魂
    1,394税込1,533
    1個
    翌々日出荷
    形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
  • HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA11SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA11SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA11SA。適合車種(フロント):【YAMAHA】SRX250(90)、SRX400-1(85-86)、TZR125(89-94)、YD250S(89-90)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJ1100(84)、FJ1200(86-88)、FZ400R(84-87)、FZ750(85)、FZR400(86-87)、FZX750(86-93)、FZX750(98-00)、RZV500R(84-85)、V-MAX(85-92)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XV1100ビラーゴ(86-99)、XV750ビラーゴ(89-93)。 適合車種(リア):【YAMAHA】DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、FJ1100(84)、FJ1200(86-88)、FJ1200(89-93)、FZ750(85)、FZR1000(87-88)、FZR1000(89-90)、FZR1000(91-95)、FZR750(87)、FZR750R(89)、FZX750(86-93)、FZX750(98-00)、RZ250R(83)、RZ350R(83)、TDM850 (4EP)(92-94)、TDM850 (5GG)(98-01)、TRX850(95-01)、V-MAX(85-92)、V-MAX(93-07)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJ900S/SP(02)、XJR1200(94)、XJR1200(95-96)、XJR1200R(96)、XJR1200SP(97)、XJR1300(00)、XJR1300(98-99)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF750SP(93-95)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA11
    仕様ロード材質シンタード
  • 人感センサ設定リモコン 三菱電機

    人感センサ設定リモコン

    三菱電機
    7,898税込8,688
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15
  • 青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    付属品専用リモコン(RZS-X01)仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。タイプリモコン切替タイプ切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)