カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • 切削工具(296)
  • 農業機械(226)
  • メカニカル部品(205)
  • 物流用品(170)
  • 自動車純正部品(170)
  • 機構部品(144)
  • 制御機器(119)
  • 測定用品(103)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • トラック純正部品(69)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 電気材料(53)
  • 作業工具(45)
  • バイク部品(42)
  • 建築金物(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • オフィス家具(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 電動工具(19)
  • 医療(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 保管用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 安全標識(12)
  • 作業服(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 事務用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 清掃用品(10)
  • 手袋(10)
  • 家電(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「s-130」の検索結果

2,647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)13-19
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832

    フローバル
    519税込571
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)18-32
  • スプリングリヤー (S130) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (S130)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (S130) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (S130)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S130) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S130)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (S130) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (S130)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • (S130B)ピストン トヨタ

    (S130B)ピストン

    トヨタ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス ルーム ランプ (S130) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (S130)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • カメヤ食品 伊豆わさびマヨネーズタイプS 130gx10 カメヤ食品

    カメヤ食品 伊豆わさびマヨネーズタイプS 130gx10

    カメヤ食品
    3,998税込4,318
    1セット(130g×10個)
    3日以内出荷
    卵たっぷりマヨネーズに静岡県産わさびの刻みを入れました。ツンとほのかな辛さが料理を引立てます。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • ウェルト(R) シーミング (S130) MAZDA(マツダ)

    ウェルト(R) シーミング (S130)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ボス ステアリング ホイール (S130) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (S130)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • マットリヤーフロアー (S130) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S130)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (S130) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (S130)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)リヤービュー (S130) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (S130)

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • (S130B)PISTON & PISTON RING トヨタ

    (S130B)PISTON & PISTON RING

    トヨタ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S130 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S130

    NOK
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0560-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.5内径許容差(mm)±1.2
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S130 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S130

    NOK
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0560-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.5内径許容差(mm)±0.6
  • (S130B)PISTON 日野自動車

    (S130B)PISTON

    日野自動車
    27,405税込30,146
    1個
    10日以内出荷
  • (S130B)PISTON & RING 日野自動車

    (S130B)PISTON & RING

    日野自動車
    30,015税込33,017
    1個
    10日以内出荷
  • (S130B)PISTON&RING 日野自動車

    (S130B)PISTON&RING

    日野自動車
    29,363税込32,299
    1個
    10日以内出荷
  • リライズ S130 ヤマリア(YAMASHITA)

    リライズ S130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    青物ゲームで高い実績を持つ夜光(グロー)カラーをベリー部に採用。ボトムから誘い上げて、ターゲットからの食い上げを狙う!
    用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B21H ライムチャートグロー質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
  • リライズ S130 ヤマリア(YAMASHITA)

    リライズ S130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    薄暗いディープレンジのなかでも目立つ蛍光ピンクによるアピール要素で寄せ、側面のホログラムのフラッシング効果でバイトを誘う!
    用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B08H ピンクイワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
  • リライズ S130 ヤマリア(YAMASHITA)

    リライズ S130

    ヤマリア(YAMASHITA)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
    用途時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に! プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。 ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。 ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。 ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。 ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。 任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B01H イワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック(角型)

    千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
    用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードヤスリ細目TBY-S130S ヤヨイ化学

    ボードヤスリ細目TBY-S130S

    ヤヨイ化学
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしにくく、どの方向でもスムーズに削れる新テトラブレードを採用しています。 ステンレス製フィンは、ボードの紙押さえやビスの増し締めに便利です。 小型で、携帯にも便利です。
    ヤスリの長さ(mm)130
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ボードヤスリ中目TBY-S130C ヤヨイ化学

    ボードヤスリ中目TBY-S130C

    ヤヨイ化学
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしにくく、どの方向でもスムーズに削れる新テトラブレードを採用しています。 ステンレス製フィンは、ボードの紙押さえやビスの増し締めに便利です。 小型で、携帯にも便利です。
    ヤスリの長さ(mm)130
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ウェットマックス用パーツ 交換用スキージー S130 YT21WMS130 YELLOTOOLS

    ウェットマックス用パーツ 交換用スキージー S130 YT21WMS130

    YELLOTOOLS
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ウェットマックス、貼り作業用のオプションパーツのばら売りです。交換用スキージー(13cm)です。一般的な平らなガラスだけでなく、自動車のガラスなど、湾曲したガラスへの接着にも適しています。
    用途ウェットマックスの貼り作業用交換パーツに。幅(cm)【スキージー】13硬度(°)90
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
...