カテゴリ

  • メカニカル部品(674)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(432)
  • 制御機器(342)
  • 自動車純正部品(262)
  • 農業機械(143)
  • 測定用品(136)
  • 切削工具(131)
  • バイク部品(101)
  • 作業工具(67)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 作業服(45)
  • 空調・電設資材(42)
  • 自動車補修部品(42)
  • 機構部品(39)
  • 物流用品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • トラック純正部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 家電(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 建築金物(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 電動工具(13)
  • 研磨材(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 厨房用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 縫製用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 医療(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3-50」の検索結果

関連キーワード
3,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(1件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所
209税込230
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
Sスロセット(S3)NSR50.NS-1 KITACOSスロセット(S3)NSR50.NS-1KITACO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
パーツNo.NSR50.NS-1 (STH-3)
板金用フラックス goot(太洋電機産業)板金用フラックスgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100mL)
当日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
MS3プラグ 清水製作所[継手]MS3プラグ清水製作所[継手](6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムシート巻き ACE(エース)天然ゴムシート巻きACE(エース)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。材質天然ゴム長さ(m)5ブラック
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
5,360税込5,896特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リケンラップ リケンファブロリケンラップリケンファブロ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2本)
当日出荷
簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)常温材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
アクションバンド アクションタイプ 正峰工業アクションバンド アクションタイプ正峰工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
マグネットシート ミニサイズ SONIC(ソニック)[文具]マグネットシート ミニサイズSONIC(ソニック)[文具]
499税込549
1袋(10枚)ほか
当日出荷
サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。 ハサミやカッターなどで自由に切れます。 ネームプレート用のサイズです。
寸法(mm)30×100×0.8
グラファイト替えゴム GS SHIFTグラファイト替えゴム GSSHIFT(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
段ボールストッカー アイリスオーヤマ段ボールストッカーアイリスオーヤマ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
かさばる段ボールを1か所にまとめておけるストッカーです。収納したまま束ねられる仕様で、面倒なゴミ出し作業まで簡単に。
収納の目安3辺合計140cmの段ボール約10枚
給水栓プラグ オンダ製作所給水栓プラグオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷
グラファイト替えゴム GS-L SHIFTグラファイト替えゴム GS-LSHIFT(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から90日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
アンダーソンコネクター マリンテックアンダーソンコネクターマリンテック
2,398税込2,638
1式
当日出荷から6日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止対応電流は50A-350Aまで5種類!外装部分はポリカーボネート製(PC)オスメス併用プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流80A圧着・圧接取り付け絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!600Vまでの高電流に対応CEマーク取得済5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
ジャンプワイヤキット サンハヤトジャンプワイヤキットサンハヤト
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
スペーサー 篠原電機スペーサー篠原電機
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(パイプ)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応
ウエッジベース用ソケット STANLEY(スタンレー電気)ウエッジベース用ソケットSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
889税込978
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スベリーダー(スベリ粉)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(3.5L)
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
関連キーワード
...