カテゴリ
- 農業機械(592)
- 切削工具(235)
- メカニカル部品(185)
- 機構部品(140)
- 作業工具(129)
- 制御機器(119)
- 配管・水廻り設備部材(115)
- ねじ・ボルト・釘(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 建築金物(70)
- 測定用品(66)
- バイク部品(55)
- 電気材料(48)
- 自動車補修部品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 事務用品(38)
- 物流用品(35)
- 溶接用品(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 作業服(19)
- トラック輸送・安全用品(19)
- カー用品(17)
- 塗料(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 清掃用品(15)
- 安全用品(15)
- 安全標識(15)
- 住設機器(15)
- 電動工具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 学童・教育用品(12)
- 梱包用品(11)
- 介護用品(11)
- 医療(11)
- 研磨材(11)
- 厨房用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 縫製用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空圧工具(9)
- 日用品(8)
- オフィス家具(8)
- 自転車部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 防犯用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 保管用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(4)
- テープ(3)
- 防災用品(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(589)
- 大阪魂(67)
- TRUSCO(63)
- 東和制電工業(TOWA)(46)
- コンサス(43)
- OSG(オーエスジー)(41)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- 三木プーリ(34)
- FPC(34)
- 三ツ星ベルト(25)
- uni(三菱鉛筆)(23)
- CKD(20)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- 岩田製作所(18)
- KITZ(キッツ)(18)
- ニューストロング販売(18)
- 椿本チエイン(17)
- エスコ(15)
- ブランドをもっと見る
「s-38」の検索結果

スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
ケーブルジョイントS-38半田プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38半田ソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・アングル形(S38Aシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(86件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)寸法L(mm)76呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52呼び径(A)15寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
バイオマス混入ポリ袋 半透明
ジャパックス(13件のレビュー)¥96税込¥1061冊(10枚)当日出荷バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できますRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥349税込¥3841パック(7個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ステンレス鋼製つまみRS-38S
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷シンプルなデザインのつまみです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30トラスコ品番132-6165材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットプレート(片面粘着剤付き)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(6枚)当日出荷強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。材質マグネットシート特性強力商品タイプ粘着テープ付![マグネット粘着テープ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786358-160426-02.jpg)
マグネット粘着テープ
SONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。 粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ! ハサミやカッターで自由に切れます。 ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。 等方性マグネット。材質マグネットシートテープ厚さ(mm)0.8
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
...

















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)





















![マグネット粘着テープ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786358-160426-02.jpg)