カテゴリ

  • 農業機械(555)
  • トラック純正部品(500)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • 自動車純正部品(273)
  • メカニカル部品(217)
  • 制御機器(175)
  • 切削工具(151)
  • バイク部品(139)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 機構部品(75)
  • 保管用品(61)
  • 空調・電設資材(57)
  • バイク純正部品(56)
  • 作業工具(56)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • オフィス家具(50)
  • 自動車補修部品(45)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • カー用品(43)
  • 建築金物(41)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 測定用品(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 作業服(30)
  • 医療(28)
  • 電気材料(26)
  • 物流用品(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • 安全標識(18)
  • 介護用品(18)
  • 手袋(13)
  • 厨房用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 日用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 事務用品(9)
  • 照明(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • マスク(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「s-44」の検索結果

関連キーワード
3,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキングキット, Innova S44i S44Iシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)スタッキングキット, Innova S44i S44IシリーズEppendorf(エッペンドルフ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
仕様本体 2台同時購入時に必要ですアズワン品番63-8459-48
スタッキングキット, Innova S44i S44Iシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)スタッキングキット, Innova S44i S44IシリーズEppendorf(エッペンドルフ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
アズワン品番63-8459-49
速乾ダイレックス S44-257 大同塗料速乾ダイレックス S44-257大同塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15、スプレー塗り/15~30、エアレス塗り/10~25危険物の性状非水溶性
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44NOK
489税込538
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
ポジショニングベース, S44Iシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ポジショニングベース, S44IシリーズEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
安定で安全な動作のため、床面とInnova S44i の間にはポジショニングベースを必ず設置します。
仕様本体を床面に設置する際、安定性確保のために必要ですアズワン品番63-8458-87
(S44Y0)VALVE ASSY 日野自動車(S44Y0)VALVE ASSY日野自動車
17,357税込19,093
1個
7日以内出荷
(S44F0)SPRING ASSY 日野自動車(S44F0)SPRING ASSY日野自動車
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S44 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S44NOK
76税込84
1個
8日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.25
洗濯機水栓用カップリング S44シリーズ ミヤコ洗濯機水栓用カップリング S44シリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング S44 BIGM(丸山製作所)Oリング S44BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格S44部品名称Oリング S44関連資料(1.13MB)図解NoSSA-L1000 メインミッション(ギヤ・シフト)部品_No.50
HS-S44 SPI用ハーネス プロテックHS-S44 SPI用ハーネスプロテック
2,898税込3,188
1セット
7日以内出荷
適合TL1000S (逆輸入車) 97
【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 S44 中川ケミカル【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 S44中川ケミカル
9,590税込10,549
1枚
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。材質塩化ビニル系樹脂(糊色)透明・白厚さ(μm)50~80シート幅(mm)1010粘着剤アクリル系強粘着印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント耐候性屋外5~7年※保証値ではありませんサービス分類オーダー・加工
SPI-S44シフトポジションインジケーター プロテックSPI-S44シフトポジションインジケータープロテック
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
適合TL1000S (逆輸入車) 97
(S44F0)スプリングアセンブリ,シユーリターン,RR(リヤ ホイール ブレーキ) 日野自動車(S44F0)スプリングアセンブリ,シユーリターン,RR(リヤ ホイール ブレーキ)日野自動車
4,740税込5,214
1個
7日以内出荷
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン(ローラ トク S44×50 ヤンマーチェーン(ローラ トク S44×50ヤンマー
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
チェーン(ローラ トク S44×50
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(281件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
ゴミ袋45L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。 薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 一番スタンダードな45Lポリ袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(55本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
11税込12
1個
当日出荷から11日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1シート(98個)
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(20件のレビュー)
479税込527
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
関連キーワード
...