カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,370)
  • 自動車純正部品(791)
  • 農業機械(293)
  • 作業工具(160)
  • 制御機器(157)
  • 切削工具(142)
  • 機構部品(130)
  • メカニカル部品(94)
  • ねじ・ボルト・釘(82)
  • バイク部品(71)
  • 自動車補修部品(71)
  • トラック純正部品(67)
  • 建築金物(56)
  • 空調・電設資材(53)
  • 保管用品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • バイク純正部品(40)
  • オフィス家具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 作業服(33)
  • 測定用品(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 研磨材(31)
  • 医療(26)
  • 電気材料(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 安全保護具(20)
  • カー用品(19)
  • 物流用品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 家電(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 照明(14)
  • 梱包用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 安全標識(10)
  • 電動工具(10)
  • 溶接用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 住設機器(9)
  • 介護用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「s-53」の検索結果

関連キーワード
4,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム(R) リヤー サイド (G1) G14S-53-810C MAZDA(マツダ)フレーム(R) リヤー サイド (G1) G14S-53-810CMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
メンバー NO.3 クロス (G1) G14S-53-900C MAZDA(マツダ)メンバー NO.3 クロス (G1) G14S-53-900CMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
32PN2.15S-53/63用部品 鶴見製作所32PN2.15S-53/63用部品鶴見製作所
31税込34
1本ほか
3日以内出荷
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。関連資料(0.53MB)
パネル(R) サイドシル (G1) G14S-53-950D MAZDA(マツダ)パネル(R) サイドシル (G1) G14S-53-950DMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
万能工具セット S-53 ナリカ万能工具セット S-53ナリカ
39,300税込43,230
1セット
9日以内出荷
セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス材質ABS質量(kg)約4.3ケース寸法(mm)386×163×203
EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター TEKNOSEL-S053 EL-GY07用 交換フィルターTEKNOS(9件のレビュー)
1,368税込1,505
1セット(5枚)
当日出荷
加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
マットリヤーフロアー (S53V) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53V)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53S) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53S)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53P) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53P)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53H) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53H)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53W) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53W)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53T) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53T)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53R) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53R)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53NOK
95税込105
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.25
マットリヤーフロアー (S53N) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53N)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(S53A2)SPLASHBORD 日野自動車(S53A2)SPLASHBORD日野自動車
11,181税込12,299
1個
7日以内出荷
Z#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックZ#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
専用設計でピッタリフィット スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
種別運転席用ブラック/レッドメーカースズキ適合車種スイフト
スピードメーター (S053) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S053)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Z#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックZ#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
専用設計でピッタリフィット スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
種別助手席用ブラック/レッドメーカースズキ適合車種スイフト
(S53A1)SPLASHBORD 日野自動車(S53A1)SPLASHBORD日野自動車
12,488税込13,737
1個
7日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53NOK
609税込670
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.5
ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6097口径1.3×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
(440)クラッチウエイト S53H スバル(440)クラッチウエイト S53Hスバル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(176件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
HS-S53 SPI用ハーネス プロテックHS-S53 SPI用ハーネスプロテック
2,898税込3,188
1セット
7日以内出荷
仕様型式:GW72A適合Bandit1250S 07-GW72A
マットリヤーフロアー (S53M) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53M)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SPI-S53シフトポジションインジケーター プロテックSPI-S53シフトポジションインジケータープロテック
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
仕様型式:GW72A適合Bandit1250S 07-GW72A
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1336件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックスバイオマス混入ポリ袋 半透明ジャパックス(13件のレビュー)
109税込120
1冊(10枚)
当日出荷
バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
インクリボンカセット アマノインクリボンカセットアマノ(66件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
薬のみ器 200cc S053 ピップ薬のみ器 200cc S053ピップ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
商品特長キャップ・呑口に細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。洗浄ブラシ 2本(大・小)付
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(279件のレビュー)
789税込868特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(83件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(48件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(54件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(110本)
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...