カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル(15)
- アンテナプラグ(2)
- 電気材料(27)
- 同軸ケーブル(27)
- 家電(6)
- モジュラーケーブル関連品(2)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s-5cfb」の検索結果

4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB
DXアンテナ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック
DXアンテナ(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)色ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル¥599~税込¥659~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット欠品中2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15M
フジパーツ¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷5C-FBケーブル 。片側防水接栓・片側接栓加工済み!。環境にやさしい無鉛はんだを使用。アルミシールド・編組シールドの2重シールド。接栓加工済み同軸ケーブル。BS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル。二重シールド。無鉛はんだ使用仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓色ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
20m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-20M
フジパーツ¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷5C-FBケーブル 。片側防水接栓・片側接栓加工済み!。環境にやさしい無鉛はんだを使用。アルミシールド・編組シールドの2重シールド。接栓加工済み同軸ケーブル。BS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル。二重シールド。無鉛はんだ使用仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓色ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
10m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-10M
フジパーツ¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷5C-FBケーブル 。片側防水接栓・片側接栓加工済み!。環境にやさしい無鉛はんだを使用。アルミシールド・編組シールドの2重シールド。接栓加工済み同軸ケーブル。BS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル。二重シールド。無鉛はんだ使用仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓色ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C
DXアンテナ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル
矢崎エナジーシステム¥19,980税込¥21,9781巻(100m)3日以内出荷一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。4K8K放送にも対応しています。
同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です材質軟銅線色灰特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル
冨士電線(東京)¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル
KHD¥23,980税込¥26,3781巻(100m)4日以内出荷4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
同軸ケーブル
立井電線¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル色薄灰全長(m)100ケーブルS5C-FB内部導体(mm)外径/1.05絶縁体厚さ(mm)1.98シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)(仕上)7.7±0.4
テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル
矢崎エナジーシステム¥22,980税込¥25,2781巻(100m)3日以内出荷S-*C-FBのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)ほか翌々日出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
衛星放送受信用同軸ケーブル
四国電線¥15,980税込¥17,5781巻(100m)4日以内出荷91Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
カワイ電線¥18,980税込¥20,8781巻(100m)3日以内出荷用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。標準長さ(m)100内部導体(mm)1.05概算質量(kg/km)64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
衛星放送受信用同軸ケーブル
四国電線¥37,980税込¥41,7781巻(100m)4日以内出荷93Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します寸法ラッシングワイヤー:1/1.0mm、支持線:1/1.6mm絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.5編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE ) < 屋外用PEシース >
関西通信電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
衛星放送受信用同軸ケーブル
四国電線¥15,980税込¥17,5781巻(100m)6日以内出荷80Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
衛星放送受信用 同軸ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)翌々日出荷高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
衛星放送受信用同軸ケーブル
四国電線¥19,980税込¥21,9781巻(100m)4日以内出荷79Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.5編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
同軸ケーブル
伸興電線¥19,980税込¥21,9781巻(100m)3日以内出荷可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-5C-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)95(220MHz)、190(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
衛星放送受信用同軸ケーブル
四国電線¥15,980税込¥17,5781巻(100m)4日以内出荷92Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
衛星放送受信用同軸ケーブル
四国電線¥15,980税込¥17,5781巻(100m)4日以内出荷81Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
伸興電線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド >
関西通信電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)8日以内出荷編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >
関西通信電線¥57,980税込¥63,7781巻(100m)8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56