カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-698」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激落ちMEGA LEC(レック)

    激落ちMEGA

    LEC(レック)(23件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2個)
    当日出荷
    洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
    用途汚れ落としに材質メラミンフォーム寸法(mm)180×29×310H/1個タイプセルフカットシリーズ激落ちくん適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 絹のちから メッシュ タビ型 4足組 おたふく手袋

    絹のちから メッシュ タビ型 4足組

    おたふく手袋(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(4足)
    当日出荷
    最高級の天然素材で抜群の吸汗性を持つ絹糸を使用した贅沢品。 肌にあたる部分に絹糸を、外側に綿糸を使用し、更にポリエステルで補強するといったこだわりの製法。 これにより、肌ざわりと強度の両面を実現しました。 さらにメッシュ編みにすることで抜群の吸汗性を発散力で足ムレを解決します。
    材質綿/絹/ポリエステル/ポリウレタンブラックサイズ(cm)25~27入数4足特性吸汗かかとからの長さ(cm)27指タイプたび
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材) オイレス工業

    オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)

    オイレス工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
    種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルリーマ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベスト メンズ 住商モンブラン

    ベスト メンズ

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1着
    3日以内出荷
    首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。
    混率(%)ポリエステル100%機能制電素材素材制電ギャバ性別男性用
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 RZ 第一ツール

    リーマ HS S柄 RZ

    第一ツール
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)113シールド形状開放形
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S CRZ 第一ツール

    リーマ 超硬S CRZ

    第一ツール
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイス直径(Φmm)2.98表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス ♯300パイプ素材 オイレス工業

    オイレス ♯300パイプ素材

    オイレス工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • ベルベットポインセチアブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    ベルベットポインセチアブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    399税込439
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄R全長(cm)35花径(cm)16
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)113シールド形状両シールド
  • 温湿度付き電波時計 セイコー(SEIKO)

    温湿度付き電波時計

    セイコー(SEIKO)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計。 前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です。
    トラスコ品番827-5572材質プラスチック枠(白パール)・前面:プラスチック寸法(mm)85×120×48質量(g)180電源単3(マンガン)×2表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ダンダントーンアラーム(4段階)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズつき・アラームモニター機能・ライトつき・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能12/24表示切替
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    4,755税込5,231
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63