カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 自動車補修部品(10)
- 物流用品(8)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- 電動工具(5)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(5)
- MINOURA(箕浦)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NAKATAKI(12)
- ParkerTAIYO(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- SMC(34)
- Texas Instruments(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルインコ(1)
- イスカル(1)
- カーメックス(1)
- ナンシン(5)
- ニッサチェイン(2)
- 東洋バルヴ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

伸縮式足場板VSSR-H
アルインコ(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781枚翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。材質アルミ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥27税込¥301個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
ワイヤーロープ
マイゾックス¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から7日以内出荷河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
ステンレス洗濯機ラック
積水樹脂商事¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷洗濯物などを仮掛けするのに便利なバー付洗濯機ラックです。本体の横幅は洗濯機や設置スペースに合わせて調整できます。棚部は収納力抜群の奥行ワイドなメッシュ棚、各棚は高さ調整ができます。材質ステンレス巻きスチールパイプΦ22.2/Φ19.1/Φ15.9mm、ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)4.6色ステン&ホワイト寸法(cm)70~91×62×185
リアサスペンション対応脱着式キャリア
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。材質アルミ質量(g)550耐荷重(kg)5まで適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320アズワン品番64-9551-97クラス5
ステン溶接リング
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304シューズケース5列8段
TRUSCO¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8797材質ステンレス(SUS304)質量(kg)68高さ(mm)1480タイプ40人用/5列8段奥行(mm)300間口(mm)13701マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)250×296×140
オイルシール SSR型
キーパー¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-SR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40SR
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA40SR
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40SR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40SR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40SR)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GN40SR
SMC¥28,980税込¥31,8781個12日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN40SR
SMC¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷ストローク(mm)170タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA40SR
SMC¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷ストローク(mm)350タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LN40SR
SMC¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷ストローク(mm)900タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40SR
SMC¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40SR
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN40SR
SMC¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷ストローク(mm)1500タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SR
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN40SR
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40SR
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら