IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)150
ポール径(Φmm)19
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス
摘要紙箱入
リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
定格絶縁電圧(V)690
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント形状2P
機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプチーズ
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ
発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ
安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状L型
機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
電源コード(m)1.5
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格電力(W)1500以下
耐トラッキングあり
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。
清掃能力(m2/h)2275
清掃幅(集塵幅)(mm)650
ダストボックス容量(L)30(実容量7)
質量(kg)21
仕様サイドブラシ付、透明タンク
トラスコ品番342-5622
幅(mm)780
高さ(mm)960
奥行(mm)1270
アズワン品番64-9622-05
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス
材質(ボディ)ステンレス
トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減!
締め付けトルク精度アップ!
ネジ穴が見やすい先端スリム!
サビに強いニッケル加工!
アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適!
インパクト対応・マグネット付き。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
種類スリムトーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
色ホワイト
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)60
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色ライトブルー、黒、クリアブルー
トラスコ品番808-3499
質量(kg)2.85
材質(本体)ポリウレタン
長さ(m)50
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ