S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子
色ブラック
種類AV
コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色ブラック
径(Φmm)コネクタ/20
規格UL20276(線材)
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)6.7
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス/オス - メス
S端子ケーブル(映像用)。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル
仕様金メッキ
色ブラック
DVDやビデオのS映像端子とテレビのS映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタS端子-S端子
コネクタ仕様ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)2
仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズ
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5.5
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9
色ブラック(ケーブル)
質量(g)51
種類AV
ケーブル長(m)1.8
対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
1個(1個)
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
RCAプラグをS端子へ変換するアダプタ。
タイプRCAソケット/S端子プラグ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス
対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器
アズワン品番64-0883-01
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル
仕様ニッケルメッキ
色グレー
MELSERVO-J2S対応
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。
ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス
対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T
セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器
仕様金メッキ
付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約0.3(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)ニッケルメッキ仕様の袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器
仕様ニッケルメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。
ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為
サイズ8SQ
規格寸法(mm)8
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)80
芯線直径(Φmm)4.23
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器
仕様金メッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL
ケーブル長(m)約0.2SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
同軸タイプ2.5C
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。
端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、
UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20)
端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して
ご使用いただけます。
仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)
極数30P
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~+55
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)
UL規格ファイルNo.E70906
CSA規格ファイルNo.LR67180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間
挿抜耐久(回)200
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ
適合5C同軸ケーブル
適合ケーブル5C同軸ケーブル
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
仕様出力安定度±5%
付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm
適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A
寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)
質量(g)165(ACアダプタのみ)
適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品
湿度(%RH)0~95
定格出力DC24V、0.62A(定格15W)
保存温度(℃)-40~85
使用電源AC100~200V 50/60Hz
プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)
リップル、ノイズ180mVp-p(max)
ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200
動作温度(℃)0~70
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ
適合4C同軸ケーブル
適合ケーブル4C同軸ケーブル
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:125A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ