カテゴリ

  • メカニカル部品(275)
  • 農業機械(203)
  • 自動車純正部品(126)
  • 制御機器(84)
  • 自動車補修部品(32)
  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 介護用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21a」の検索結果

関連キーワード
897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-21A用替刃 荒目 カマキS-21A用替刃 荒目カマキ
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
刃渡り(mm)210適合S-21A
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(143件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(23件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業脚立 RZS-a 伸縮式脚軽長谷川工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298
トラッシュシート 丸善織物トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷から翌々日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から15日以内出荷
S21AW NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)S21AWNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱電対プローブ ライン精機熱電対プローブライン精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
きるきる 替刃式折込鋸 荒目 カマキきるきる 替刃式折込鋸 荒目カマキ
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケットタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
ヤンキークローム HKTヤンキークロームHKT
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430
スーパー遮熱パレットカバー TRUSCOスーパー遮熱パレットカバーTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム補助接点ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下 TRUSCO使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下TRUSCO
4,298税込4,728
1パック(10枚)
当日出荷
インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120指定防護係数10
安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
479税込527
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
9寸長手盆 荒筋溜 TKG9寸長手盆 荒筋溜TKG
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質ABS質量(kg)0.233高さ(mm)17短辺(mm)170長辺(mm)270耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×160TKG品番9-2014-0901TKG品番(2017)6-1819-1001
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
フローマチックバルブ(定流量弁) 日本フローセルフローマチックバルブ(定流量弁)日本フローセル
109,800税込120,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS流体液体最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
64,800税込71,280
1本
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)275質量(g)737精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20アズワン品番64-2256-95
KS21AG ケーススタンドグリップ LEAD(リード工業)KS21AG ケーススタンドグリップLEAD(リード工業)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー タブレットなどの大型モバイルにも対応する耐久性。前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。
ケーススタンドアルミ LEAD(リード工業)ケーススタンドアルミLEAD(リード工業)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
付属品スペーサー2枚、六角レンチ材質アルミタイプクランプタイプ
48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個) エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個)エスコ
1,330税込1,463
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ53×49適合管径(Φmm)48.6アズワン品番64-7958-68
275x355x110mm オフィス用トートバッグ EA927ASシリーズ エスコ275x355x110mm オフィス用トートバッグ EA927ASシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷から翌々日出荷
A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付
カラビナ ツヨロン(藤井電工)カラビナツヨロン(藤井電工)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)LED表示付圧力センサPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質真鍮全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,900税込3,190
1束(20枚)
翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環 ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環ツヨロン(藤井電工)
2,598税込2,858
1個
予約販売
着脱式の胸D環
適合機種ZERO-Gハーネス
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントボックス (KHA用) オリオン機械サイレントボックス (KHA用)オリオン機械
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
適合機種高真空型KHA100/200/400用適合ポンプKHA
関連キーワード
...