イライラ解消。スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。
各社共通サイズです。
用途カーペット用
商品タイプ70周スペア
適合用途カーペット
材質テープ:粘着加工紙
寸法(mm)160×50×50H
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770
質量(kg)13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050
清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690
ダストボックス容量(L)50
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に
仕様両側サイドブラシ付
トラスコ品番828-0709
幅(mm)800
高さ(mm)1050
奥行(mm)1050
清掃幅(集塵幅)(mm)770
清掃能力(m2/h)2690
ダストボックス容量(L)50
1台
¥91,880
税込¥101,068
翌日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
機能イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材制電交織ツイル
混率(%)ポリエステル80、綿20
PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・シングル:1個、銅ワッシャー:3枚
材質アルミニウム
形状M10X
色ブラック
仕様スナップボタン仕様、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)ポリエステル90・綿10
素材ヘリンボーン
特性透け防止
オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。
消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
タイプ合成樹脂用
液色淡褐色透明液体
粘度(mPa・s[cP])(25度で)600
比重(25度で)0.99
有効成分100
希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)80
質量(kg)3.1
直径(Φmm)764
内径(Φmm)426
型式承認番号2856
浮力(kg)23.1
高さ(m)投下試験:50
1着
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
仕様スナップボタン仕様、左胸ポケット
混率(%)ポリエステル90・綿10
素材ヘリンボーン
特性透け防止
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。トレッキング。タウンユース。カジュアル
サイズF
混率(%)綿・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)25~27
呼び8配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
呼び20配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
呼び13配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
呼び25配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
センターロックマウント
モデル番号:FH-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用
Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142
色ブラック/シルバー
質量(g)302
固定方法12mm E-スルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ