小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ
使用温度範囲(℃)-10~70
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-10~70
端子形状ねじ
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)(α):28±4
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。
材質鉄
表面処理クロムメート
頭部径(Φmm)18
ビットヘクスローブビット T-40
ねじの呼び8mm
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)SUS303
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。
エコマーク認定認定
収納枚数1000枚
穴数2
穴間隔(mm)80
エコマーク認定番号18 112 222
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質粉末ハイス
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 45゜
内綿タイプなのでソフトな肌触りです。
用途鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。
トラスコ品番565-0527
材質牛床革、内側:綿、その他
厚さ(mm)2.1
サイズLL
入数(双)1
加工内綿
全長(cm)24
中指長(cm)9.4
手のひらまわり(cm)21
アテ有無アテ付き
1双
¥669
税込¥736
当日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質超硬合金(K10)
表面処理ノンコート
ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
主な適合純正品番3NS-82370-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。「NEUTRALSTRETCH」。デスクワークが、ラクにキレイ見え。みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。立っても座ってもラクラク。ウエストは後ろ脇ゴム&ゆとりのあるヒップできゅうくつ感を軽減。ランチの後も余裕アリ!座ったときに裾がずりあがって裏地が見えちゃう…。そんな不満をハイストレッチ裏地と独自のアイデアのダブル機能で裏地の吹き出しを解決。
混率(%)ポリエステル70/ウール30
機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/カーブベルト/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ
生地ニュートラル ストレッチ
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
主な適合純正品番2C0-82380-00
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
主な適合純正品番5PS-82380-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ