カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全標識(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n95」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップラインジョイナS N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナS N95Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ホワイト
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
東京都指定ゴミ袋 コクゴ東京都指定ゴミ袋コクゴ
699税込769
1冊(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
日頃、ご愛用いただいているワンタッチパックの半透明タイプです。とても見やすいサイズ表示付きポリエチレンを使用しています。1枚1枚スムーズに取り出すことができ、大変便利です。
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品エルティーアイ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識エルティーアイ
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.75(±0.1)区分(標識区分)A級
ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ径(Φmm)2.5高さ(mm)18材質ステンレス鋼(SUS304)仕上塗装ブラック種類面付ハンドル付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社高輝度蓄光通路誘導標識日本緑十字社
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
微量飲水測定用給水瓶 シナノ製作所微量飲水測定用給水瓶シナノ製作所
4,490税込4,939
1個
当日出荷
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)容量(mL)15型番SN-950Hアズワン品番1-3383-01
ノスドリル(小ノス) 理研製鋼ノスドリル(小ノス)理研製鋼
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
給水瓶 シナノ製作所給水瓶シナノ製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
63,560税込69,916
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
給水先管 シナノ製作所給水先管シナノ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
給水瓶 100mL ボール入り先管 シナノ製作所給水瓶 100mL ボール入り先管シナノ製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
マウス用社会的敗北ストレスケージ用オプション品 シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージ用オプション品シナノ製作所
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプエルティーアイ
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。
用途高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。停電時の避難誘導に。日常の安全対策に。小規模店舗や商業施設での実績多数。材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm厚さ(mm)2取付ステッカー
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
95,900税込105,490
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
マウス専用 粉末給餌器 シナノ製作所マウス専用 粉末給餌器シナノ製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。アズワン品番68-0852-22
DD02-N95+S 重松製作所DD02-N95+S重松製作所
3,598税込3,958
1袋(10枚)
4日以内出荷
NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。 FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。 Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。 しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。 鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。 日本製。 N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。 N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
装着方法陽圧法/陰圧法
DD02-N95+S(個包装) 重松製作所DD02-N95+S(個包装)重松製作所
3,898税込4,288
1箱
4日以内出荷
ISデスクシステム用足元棚 コクヨISデスクシステム用足元棚コクヨ
5,998税込6,598
1枚
22日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
キャスターなし寸法(奥行D×高さH)(mm)有効内寸:155×315有効内寸法(mm)D155×H315
Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 Sサイズ 3M(スリーエム)Vフレックス 折りたたみ式防護マスク9105 N95 Sサイズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(50枚)
当日出荷
薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。スモールサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。入数(枚)50トラスコ品番422-3888種別防護マスク材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン質量(g)6002018年トラスコ掲載ページ6 0205
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
N95マスク 米国NIOSH認証 折畳式・個包装 1箱 20枚入 S-108 フィフティ・ヴィジョナリーN95マスク 米国NIOSH認証 折畳式・個包装 1箱 20枚入 S-108フィフティ・ヴィジョナリー
2,850税込3,135
1箱(20枚)
当日出荷
ストラップの長さ調節ができるので、お好みのゴムの強さに調整してお顔にフィットさせることが可能です。 立体型のため呼吸がしやすく声が通りやすい立体マスクで、長時間の着用にも対応できます。また、口紅もつきにくい立体構造のマスクです。 N95 高機能マスクでしっかりと感染対策ができます。 携帯にも衛生面でも安心な個包装タイプです。 米国NIOS認証の高性能ろ過フィルターを採用しているマスクです。 快適な通気性の三次元デザインです。 肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。 全国の医療機関でも採用中の安心できるN95マスクです。
仕様●素材●▼本体・フィルタ部:外層/PPスパンボンド不織布、フィルター層/PPメルトブロー高ろ過不織布、中層/PPニードルパンチ不織布、内層/PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●サイズ:約12.1×11.5cmアズワン品番68-4142-94
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350