2,743件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(30個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.2
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃)1800 スペースCC
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% 使用温度(℃)1800
1パック(100本)ほか
11,980 税込13,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(100本)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(5本)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)S絶縁管 SZETUシリーズ
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550 化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
1パック(25本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
1組(5本)
34,980 税込38,478
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。 許容荷重(kg)(参考)10 材質クローム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)6 TGK品番696-31-31-13 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番3
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴 使用温度(℃)1550 化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
1箱(20本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱
17,980 税込19,778
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱
17,980 税込19,778
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)25 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)18×160 口内径(Φmm)11.5 質量(g/本)23.85 底形状丸底 キャップ(No.)3
1箱
11,980 税込13,178
4日以内出荷

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch10S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch20S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。
用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。 材質ナイロン66 乳白
1袋(200本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。 トラスコ品番744-5113 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)27.2×16.4 内径(mm)11.8、6 線径(mm)2.3
1組(10個)
189 税込208
翌日出荷

1組(10本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁用防護シートを固定するために使用します。
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Rカフ、ラージアダルトサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917 長さ(cm)LAチューブ100 アズワン品番65-3866-73
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Rカフ、スモールアダルトサイズ、シングル管、チューブ長100cm
適合機種TM-2917 長さ(cm)SAチューブ100 アズワン品番65-3866-75
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷