カテゴリ

  • 切削工具(430)
  • 農業機械(402)
  • 制御機器(385)
  • メカニカル部品(339)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(307)
  • バイク部品(232)
  • 機構部品(145)
  • 研磨材(111)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 空調・電設資材(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 作業工具(82)
  • 建築金物(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 測定用品(57)
  • オフィス家具(56)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 家電(47)
  • 作業服(46)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 事務用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 物流用品(30)
  • 厨房用品(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 安全保護具(25)
  • 縫製用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 清掃用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 安全標識(15)
  • 医療(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 防災用品(12)
  • 住設機器(12)
  • 梱包用品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 電動工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 保管用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 日用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 農具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 溶接用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「s120」の検索結果

関連キーワード
3,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R 金象印FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R金象印
799税込879
1個
当日出荷
芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)生木6寸法(mm)170×90×7質量(g)170材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
コートブラシS120 トーエイライトコートブラシS120トーエイライト
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:シダのコートブラシ
仕様柄固定フック付質量(kg)3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
リーブルワイパーS120 リーブルリーブルワイパーS120リーブル
23,980税込26,378
1箱(12巻)
9日以内出荷
1.油汚れや水の拭き取りに便利なワイパーです。2.場所を選ばないコンパクトタイプ。
材質天然パルプ100%寸法(cm×m)21.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル エアーニッパ替刃金属切断用S120 室本鉄工ナイル エアーニッパ替刃金属切断用S120室本鉄工
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3497
コートブラシS120SH トーエイライトコートブラシS120SHトーエイライト
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)3.5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
NLS-E-GN-S120-M40A ITT CANNONNLS-E-GN-S120-M40AITT CANNON
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLS-1-BN-S120-M40A ITT CANNONNLS-1-BN-S120-M40AITT CANNON
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポジションバルブ S120T カーメイトLEDポジションバルブ S120Tカーメイト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。
質量(g)3電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×28対応車検適合バルブタイプT10タイプ
NLDFT-N-BL-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-N-BL-L-S120-M40AITT CANNON
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-3-GY-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-3-GY-L-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-2-BK-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-2-BK-L-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-1-BN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-1-BN-L-S120-M40AITT CANNON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-E-GN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-E-GN-L-S120-M40AITT CANNON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コートブラシS120SS トーエイライトコートブラシS120SSトーエイライト
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
砂入り人工芝コート向け
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5シリーズS-SS毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
レインダンス セレクト S120 3ジェットハンドシャワー Hansgrohe(ハンスグローエ)レインダンス セレクト S120 3ジェットハンドシャワーHansgrohe(ハンスグローエ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ホワイト/クロム仕様セレクト機能直径(Φmm)120シャワー種類レインエア(エア入り)、レイン(エアなし)、ワール(マッサージジェット)
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
掃除機ゴミパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ掃除機ゴミパックフィルター日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(6枚)
当日出荷
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FSPKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックスバイオマス混入ポリ袋 半透明ジャパックス(13件のレビュー)
419税込461
1冊(10枚)
当日出荷
バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック3M(スリーエム)(12件のレビュー)
999税込1,099
1パック(120枚)
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
二方型異径ホース継手 ノールマ二方型異径ホース継手ノールマ(49件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(17件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
衣類をかけてもスムーズに動く、頑丈ハンガーラック直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計左右の高さ合わせもしやすく、組み立てかんたんサイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能ロング丈でも安心な内寸
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。衣装 作業服 コート 防寒着 着物 和装 羽織 上着 服 ディスプレイ材質スチール(クロムメッキ)クロムシルバー
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(37件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
スケッチブック 図案印刷シリーズ マルマンスケッチブック 図案印刷シリーズマルマン(8件のレビュー)
429税込472
1冊(24枚)
当日出荷
黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙材質(表紙)コートボールワイヤーツインワイヤ
エンドレススタンプ数字 コクヨエンドレススタンプ数字コクヨ(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
539税込593
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
...