カテゴリ
- 農業機械(96)
- 作業工具(58)
- バイク部品(23)
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 梱包用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(95)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- SMC(7)
- ワルター(7)
- FPC(6)
- スーパーツール(5)
- トップ工業(5)
- TRUSCO(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ZART(5)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- カクダイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オンダ製作所(3)
- brembo(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- エスコ(2)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s13-24」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
フラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881パック(3本)翌日出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
フローバル¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ
ZART¥989税込¥1,0881セット(100g×2個)4日以内出荷配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料など色アイボリー内容100g×2入数100g×2
ステンレス卓上ポット
ZART¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷シンプルで上品なステンレスデザインで、食卓やキッチンに自然になじみます。保温ポットとして使いやすく、温かい飲み物を長時間適温でキープできます。保温効力は10時間で、0.9Lは59℃以上、1.2Lは64℃以上、1.5Lは68℃以上をキープします。片手で持ちやすいハンドル付きで、注ぎやすく日常使いに便利です。注ぎ口付きのため、コーヒーやお茶、お湯などをスムーズに注げます。本体はステンレス製で、丈夫で扱いやすく、毎日の使用に適しています。用途食卓でのコーヒーやお茶の保温、来客時やオフィス、会議室での使用に色シルバー
マイクロミストスプレーボトル
ZART¥679税込¥7471個4日以内出荷細かいマイクロミストを噴霧でき、やさしく均一に潤いを与えます。化粧水や水を入れて使える多用途タイプで、肌ケアから植物のお手入れまで幅広く活躍します。コンパクトで持ちやすいスリム形状のため、片手でも扱いやすく日常使いに便利です。容量200mlで、持ち運びしやすさと使いやすさを両立したちょうどよいサイズ感です。約92gの軽量設計で、外出先や旅行先への携帯にも便利です。用途毎日のスキンケア、ヘアケア、観葉植物のミストなど質量(g)92容量(L)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×198
冷たいまま持ち運べるポケット氷のう
ZART¥1,679税込¥1,8471個4日以内出荷真空断熱構造により、氷のうの冷たさを長時間キープできます。冷凍して使う氷のうタイプで、繰り返し使用できます。スリムでコンパクトなポケットサイズのため、持ち運びに便利です。ステンレスホルダーに入れて使うことで、冷たさを保ちながら持ち運びしやすくなります。シンプルなデザインで、日常使いからアウトドアレジャーまで幅広く使いやすいアイテムです。用途暑さ対策、買い物時の食品の冷却など容量(L)0.125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×170
マグネットディスペンサー
ZART¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マグネット付きで、浴室の壁面に浮かせて簡単に取り付けできます。置き場所に困りやすいシャンプーやボディソープを、すっきり収納できます。シンプルで清潔感のあるデザインで、浴室の雰囲気を邪魔しません。用途浴室、洗面所やキッチンまわりの液体ソープ用ディスペンサーとして容量(L)0.48耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×190
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ラークラック(ホワイト/150kg/高さ1800/単体)
サカエ¥41,980税込¥46,1781台10日以内出荷組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様ボルトレス色ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
ラークラック(ホワイト/150kg/高さ1800/連結)
サカエ¥38,980税込¥42,8781台10日以内出荷組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様ボルトレス色ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-13シリーズ
コノエ¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)
トップ工業(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点)当日出荷建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-13シリーズ
コノエ¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥819税込¥9011冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
ソケットレンチセット 760M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
ソケットレンチセット 1570M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
ツールセット TSS4331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット(9本)当日出荷36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
ツールセット TSH4509
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302