マイクロミストスプレーボトル
細かいマイクロミストを噴霧でき、やさしく均一に潤いを与えます。
化粧水や水を入れて使える多用途タイプで、肌ケアから植物のお手入れまで幅広く活躍します。
コンパクトで持ちやすいスリム形状のため、片手でも扱いやすく日常使いに便利です。
容量200mlで、持ち運びしやすさと使いやすさを両立したちょうどよいサイズ感です。
約92gの軽量設計で、外出先や旅行先への携帯にも便利です。
- 用途
- 毎日のスキンケア、ヘアケア、観葉植物のミストなど
- 質量(g)
- 92
- 容量(L)
- 0.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×60×198
- 内容量
- 1個
防除機・噴霧器 の新着商品
カテゴリ









![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





