ステンレス卓上ポット
シンプルで上品なステンレスデザインで、食卓やキッチンに自然になじみます。
保温ポットとして使いやすく、温かい飲み物を長時間適温でキープできます。
保温効力は10時間で、0.9Lは59℃以上、1.2Lは64℃以上、1.5Lは68℃以上をキープします。
片手で持ちやすいハンドル付きで、注ぎやすく日常使いに便利です。
注ぎ口付きのため、コーヒーやお茶、お湯などをスムーズに注げます。
本体はステンレス製で、丈夫で扱いやすく、毎日の使用に適しています。
- 用途
- 食卓でのコーヒーやお茶の保温、来客時やオフィス、会議室での使用に
- 色
- シルバー
- 内容量
- 1個
卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































