カテゴリ
- 切削工具(147)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- パソコン/周辺機器(55)
- 機構部品(50)
- 制御機器(32)
- メカニカル部品(31)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 自動車補修部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 家電(13)
- 自転車部品(11)
- 作業工具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- バイク部品(9)
- 厨房用品(9)
- 測定用品(9)
- 建築金物(9)
- 研磨材(9)
- 縫製用品(9)
- 安全標識(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 作業服(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 物流用品(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(42)
- コンサス(35)
- 大阪魂(23)
- BIG DAISHOWA(19)
- 東日興産(TN)(18)
- 三菱マテリアル(16)
- NACHI(不二越)(12)
- 日研工作所(12)
- SUS(エスユーエス)(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 光興業(9)
- ダイヤトレンド(9)
- MSTコーポレーション(8)
- イスカル(7)
- ケナメタル(7)
- 東洋バルヴ(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s135」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥249税込¥2741組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781箱(8巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥899税込¥9891袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥999税込¥1,0991枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)9.87(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度103.0kgf/227lb号数11/0
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)3.85(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度44.88kgf/98.9lb号数7/0
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)2.56(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度39.8kgf/87.7lb号数5/0
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥1,198税込¥1,3181枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)13.03(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度109.8kgf/242lb号数13/0
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)4.08(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度48.9kgf/107.9lb号数8/0
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)2.76(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度31.3kgf/69lb号数6/0
S-135M ブループラッガー
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791枚7日以内出荷青物専用!プラグ専用!。1タフワイヤー素材で安定の強度と鈎先の鋭さ。2フッキングでスッポ抜けない掛り優先デザイン!広角ストレートポイント。ハリ先はストレート、なによりもまずスッポ抜けずにハリが立つことを狙っています。ノーマルサイズのバーブです。薄めの設定ですので貫通もスムーズです。2つのコーナーで魚肉を制御、ロックしてしまいます。ぐらつきを抑えてバレを防ぎます。特に足元まで寄せてきたの挙動変化に対して効果的です。タフワイヤー素材。モンスタークラスのターゲットにも安心強度。太軸の重量がトリプルフックからの装着変更にも対応しやすくなりました。スプリットリングの稼働域を確保しつつも、ゲイプ幅(掛かり幅)を少しでも広く確保するティアドロップ型のアイ用途釣り・ルアー質量(g)6.97(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度48.96kgf/191.1lb号数9/0
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥349税込¥3841袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200![充電式チップソーカッタ用135mmチップソー CS-135M30S MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109493-140213-02.jpg)
充電式チップソーカッタ用135mmチップソー CS-135M30S
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)翌々日出荷トラスコ品番811-1020質量(g)115
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
...


































![充電式チップソーカッタ用135mmチップソー CS-135M30S MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109493-140213-02.jpg)