カテゴリ

  • 農業機械(74)
  • バイク部品(40)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s14-23」の検索結果

183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル

    両頭コンビ 剛彩ビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷
    2サイズを一本のビットに組み込みました。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 露出形 日東工業

    盤用キャビネット 露出形

    日東工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行140mm 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行140mm

    日東工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140
  • 【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
    仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
  • ネームペン用ネーム 既製(タ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(タ)

    シヤチハタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字た印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 90110-14S23 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 90110-14S23

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • セパレーター リキッド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    セパレーター リキッド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール ワルター

    シール

    ワルター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア)

    BEAST SP(ビースト SP)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    ヘビーデューティーな用途に対応。10%ギアサイズUP大口径ギア搭載(REVO BEAST SP対比)、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載で高いドラグ力を実現。大型ルアーキャスティングゲームや、大型魚とのファイトに特化した機能を搭載し、ハイパフォーマンスを実現するBEAST SP。特長詳細。・3Salt Shieldベアリング+4HPC(TM)ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング。・大口径GenIII Duragear(TM)ギアシステム。・パワースタックカーボンマトリックスドラグ。・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)フレーム。・左右非対称ボディデザイン。・Vローターデザイン。・Vスプールデザイン。・ロケットラインマネジメント。・ロケットスプールリップ。・ステンレスメインシャフト。・アルミハンドル。・ソフトタッチノブ。・FW/SW対応
  • ベースライト固定トラフ 三菱電機

    ベースライト固定トラフ

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-23シリーズ

    コノエ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-23シリーズ

    コノエ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • S Series(SS5Q23-14) SMC

    S Series(SS5Q23-14)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン

    2液系弾性接着剤 EP001K

    セメダイン(9件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2kg)
    当日出荷
    二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
    用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    ¥4,809税込¥5,290
    1個
    当日出荷
    最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
    色ホワイトサイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)ケーブル長(m)1.5内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V ~ 2.2A 50-60HzUSBポート数1
  • Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    ¥4,809税込¥5,290
    1個
    欠品中
    最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(。Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
    寸法(mm)約70×60×34色ブラック質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)最大出力(W)100入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー)

    Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)

    Anker(アンカー)
    ¥3,627税込¥3,990
    1個
    当日出荷
    12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。
    寸法(mm)約202×80×31質量(g)約370電流(A)10最大出力(W)35 (USBポートのみ)定格電圧 AC V100-125~, 50/60Hz,
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.17、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BCS234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、BMC263S+アタッチメント エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.17、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.17、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、KC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、BC233S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.17、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.14、BC263SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14など
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ)

    真空ソフトグリッパー

    Piab(ピアブ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
    材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネザガネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格M8ヒダリ図解NoKC230RSG 本体部品_No.16、KC23RXL 本体部品_No.16、MB228EG 本体部品_No.20、JC20S 本体部品_No.15、KC23RXG 本体部品_No.19、BC233SN 本体部品_No.14、GKB2200UT 本体部品_No.16、KC23M 本体部品_No.15、MB228G 本体部品_No.20、MB228EU-DX 本体部品_No.17、GKB2202L 本体部品_No.18、BCW233SH-1 本体部品_No.33、GKB2203U 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、GKB2200G 本体部品_No.20、BK23AL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20MA 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、GKB2202EU 本体部品_No.16、KC23CSL 本体部品_No.15、BK236SL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17、GKB2202G 本体部品_No.20など