カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(884)
  • メカニカル部品(325)
  • 切削工具(266)
  • 制御機器(137)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 自動車純正部品(113)
  • 機構部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • バイク純正部品(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • トラック純正部品(66)
  • 電気材料(61)
  • オフィス家具(61)
  • 作業工具(59)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • バイク部品(50)
  • 農業機械(50)
  • 物流用品(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • 建築金物(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 住設機器(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 家電(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 厨房用品(18)
  • 作業服(18)
  • 測定用品(17)
  • 医療(15)
  • 電動工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 研磨材(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 保管用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 日用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「s140」の検索結果

3,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRE-S140 UNION(ユニオン)PRE-S140UNION(ユニオン)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
サイズL550耐荷重(kg)5取付ビスΦ6(ナベタッピングネジ)
フィニシャーリヤー (S140) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (S140)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (S140) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (S140)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (S140) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (S140)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (S140) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (S140)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (S140) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (S140)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
シャービーウッド S140L20A ネオカットウッド(高儀)シャービーウッド S140L20Aネオカットウッド(高儀)
4,498税込4,948
1枚ほか
翌々日出荷
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3板厚(mm)15表面柄:木目柄筋入り
プロテクター C (R) サイド (S140) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (S140)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (S140) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (S140)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (S140) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (S140)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
シャービーウッド S140L20A ネオカットウッド(高儀)シャービーウッド S140L20Aネオカットウッド(高儀)
4,498税込4,948
1枚ほか
翌々日出荷
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3ウォールナット板厚(mm)15表面柄:木目柄筋入り
プラテクターS140 サンコー(三甲)プラテクターS140サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】35短辺(mm)【外寸】140長辺(mm)【外寸】140圧縮荷重(kN[kgf])0.79(80)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S140 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S140NOK
279税込307
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0563-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)139.5内径許容差(mm)±0.6
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S140 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S140NOK
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0563-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)139.5内径許容差(mm)±1.2
Oリング S140 BIGM(丸山製作所)Oリング S140BIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング S140関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB)図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.81
プラテクター S140 乳白色 アズワンプラテクター S140 乳白色アズワン
332税込365
1個
5日以内出荷
最小・最軽量のプラテクター
仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf)アズワン品番67-7113-96
ジンベイザメフロートS140cm 東京ローソク製造ジンベイザメフロートS140cm東京ローソク製造
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
取手付き
寸法(cm)140安全規格波乗り、
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140C~堀内機械
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)140呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140B~堀内機械
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)140呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S140C~堀内機械
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S140C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S140C~堀内機械
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S140B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S140B~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R浅香工業
1,198税込1,318
1丁
5日以内出荷
サビに強いハードクロームメッキ ビニールコーティンググリップ
用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に全長(mm)195刃長(mm)51材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)質量(g)150使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
O-RING,S140 ホンダO-RING,S140ホンダ
379税込417
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
2,790税込3,069
1本
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
スケッチブック 図案印刷シリーズ マルマンスケッチブック 図案印刷シリーズマルマン(8件のレビュー)
309税込340
1冊(24枚)
当日出荷
黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙材質(表紙)コートボールワイヤーツインワイヤ
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 19pF, B72220S0140K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 19pF, B72220S0140K101EPCOS
27,980税込30,778
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 19pF厚さ = 4.6mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
...