チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色シルバー
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920
棚段数(段)1
厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9
耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
キャスター数4
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/36
シャンク径(Φmm)六角軸10
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車
材質MC901
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様完成品下棚付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造(ソフトエッジ)脚部:スチール26mm角(焼付塗装)
トラスコ品番464-6576
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1500
色(天板)アイボリー
1台
¥26,980
税込¥29,678
20日以内出荷
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。スペースを有効に使い、商品ボリュームを見せるハイケース。壁面周りにも最適です。
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5
種別平歯車
材質SUS303
形状S1
高さ(mm)330
天板厚さ(mm)28
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS303
奥行(mm)450
間口(mm)1500
天板厚さ(mm)28
組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレス
色ホワイト
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ単体
耐荷重(kg/段)150
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
奥行(mm)450
間口(mm)1500
天板厚さ(mm)28
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚
材質ステンレス製
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。
仕様アジャスター付、下棚付
高さ(mm)700
フレーム色ダークグレー
色(天板)チーク
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)90
グリーン購入法適合
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1500
材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
高さ(mm)330・700
奥行(mm)450
間口(mm)1500
天板厚さ(mm)28
頑丈なスチール製
天板はホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
幅サイズは80、120、150cmの3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.015
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)28
歩道用ステンレスU字溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304
長さ(mm)994
厚さ(mm)15
種類みぞぶた
アングル寸法(mm)L30×30×3
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。
高さ(mm)700
フレーム色ダークグレー
色(天板)ローズ
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)90
グリーン購入法適合
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
パネルなし
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)28
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレス
色ホワイト
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ連結
耐荷重(kg/段)150
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口(mm)1500
天板厚さ(mm)28
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ