21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用 発光色アンバー 定格12V 21W 形状S25(ピン角違い)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 全長(mm)48 アンバー 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 アンバー 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角150°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 差込口ピン角度:150℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途テール・ストップランプ タイプダブル球 口金BAZ15d 発光色クリアー 定格12V 21/4W 形状S25ピン角違い
1個
549 税込604
当日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角150°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 差込口ピン角度:150℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式S25
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 アンバー 定格電圧(V)12 定格電力(W)21 口金BAU15s ガラス球形式S25 適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ) 本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

クリアレンズ車に最適なミラーコート。ガラス管にミラーオレンジコートを施したステルスバルブ。消灯時にガラス管のレフへの反射を抑えます。
タイプシングル球 ガラス球形式S25 オレンジ 定格電圧(V)12 仕様車検対応、輸入車対応 消費電力(W)27(21~35対応) 使用箇所ウインカー
1パック(2個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

交換用電球 24V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプシングル球 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4958 他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12 仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。 長さ(mm)35 寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバー 消費電力12V21W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKYWAVE250/タイプS・(43A)SKYWAVE400/タイプS/SS・(44A・45A) リア用セット ('04~)グランドマジェスティ250/マグザム フロント用セット クロームコーティングバルブSet(車種設定)
主な適合車種スカイウェイブ250/タイプS(43A)・スカイウェイブ400/タイプS/タイプSS(44A/45A)・グランドマジェスティ250(04-)リアにも使用可・マグザムリアにも使用可
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途ウィンカーランプ 種類S25ピン角違いシングル球タイプ LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)80(2LED) 消費電流(mA)150
1個(2個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷