「s28 タッチ」の検索結果
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーダイハツ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
適合塗料MH11604
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
備考PF1/2メスXPF1/2オス
部品名称13MM ハイタツチコツク(ISO)
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoMS755DR6SF-K(13) フゾクヒン部品_No.14、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.54、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.28、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.15、MSA753DR6S-3K フゾクヒン部品_No.15、CBM-520 付属品部品_No.2、MS651DR4T-Y 配管部品_No.17、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.28、MS753DR4T-K 配管部品_No.17、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.40、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.28、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.28、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.1など
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止
材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム
長さ(mm)910
厚さ(mm)20
規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C
使用温度(℃)-200~130
熱伝導率(W/mk)0.020以下
吸水量(g/100cm2)5.0以下
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ADTECHNO UH2801S
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ADTECHNO UH2801S
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)
特性高硬度9H
1枚
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数28
シリーズFH12
定格電圧(V)50ac
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実
ピッチ(mm)0.5
極数28
シリーズFH12
定格電圧(V)50 ac
端子の種類ZIF上接点
表面処理コンタクト:金
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
色ライムグリーン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
純正品番J5012-0005-7F
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
直線・外カーブに適しています。
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
薄いビニールテープにも使用できます。
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
衿ぐり、袖ぐりなどの内カーブが容易に縫えます。
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
1
2
次へ