カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • メカニカル部品(224)
  • 農業機械(139)
  • 制御機器(66)
  • バイク部品(53)
  • 自動車補修部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(7)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2s-b」の検索結果

996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
フレンチフロストワイドバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚)HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
横型の大きめの持ち帰りバッグです。 底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も すっぽり入ります。 大きなアルバム等もキレイに入ります。 カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。
仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:ダンボール紙厚さ(mm)0.1
ロールスイーパー用サイドブラシ エクセンロールスイーパー用サイドブラシエクセン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。
適合機種ES-2RB
ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB エクセンロールスイーパー ES-2RB ES-2SBエクセン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
品名サイドブラシ
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(真鍮製) フローバル中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(真鍮製)フローバル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
ウルトラシリコン8 フジトクウルトラシリコン8フジトク
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 4色(レッド、ブルー、グリーン、アイボリー)の色分けが出来、色別効果のあるサニタリーヘルールパッキンです。 製品毎、ライン毎に分けたり、1色に統一などご自由にお使い下さい。 サニタリー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 -40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
ベーシックPEワイドバッグ HEADS(ヘッズ)ベーシックPEワイドバッグHEADS(ヘッズ)
2,598税込2,858
1パック(20枚)
4日以内出荷
大切な中身が見えにくいナチュラルなデザインです。
仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード) 底板:ダンボール紙
ニューゴミストッカー仕切り板 四国化成ニューゴミストッカー仕切り板四国化成
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
インサートクランプスクリュセット BIG DAISHOWAインサートクランプスクリュセットBIG DAISHOWA
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
2人掛けソファ 井上金庫販売2人掛けソファ井上金庫販売
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
材質フレーム:天然木/張地:PVC/アジャスター:ABS幅(mm)1280高さ(mm)690備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)680寸法SH(mm)400
ピグメントライナーカラー6色セット ステッドラーピグメントライナーカラー6色セットステッドラー
1,998税込2,198
1セット(6色)
翌々日出荷
耐光性と耐水性に優れており、手帳の書き込みからハンドレタリング、 イラストまで幅広く鮮やかに彩りたい時に活躍するアイテムです。 ペン立てにもなるケースに入った0.3mmの6本セットです。
用途画材/一般筆記セット内容イエロー/ライトブルー/ライトグリーン/フクシア/ライトブラウン/グレイ各1本インク水性顔料入数6本芯色イエロー・ライトブルー・ライトグリーン・フクシア・ライトブラウン・グレイ
フレームソファ 2人掛け 井上金庫販売フレームソファ 2人掛け井上金庫販売
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
仕様アームカバーは取り外し可能材質フレーム:スチール粉体塗装/張地:ポリエステル布備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×710×820寸法SH(mm)430
OGM OceanSnap スタジオオーシャンマークOGM OceanSnapスタジオオーシャンマーク
739税込813
1個
7日以内出荷
クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。 Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。
角シャフト (パイプシャフト) 岩田製作所角シャフト (パイプシャフト)岩田製作所
939税込1,033
1個(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス)表面処理低温黒色クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ep45軒ゼロSⅡ出隅 日本住環境ep45軒ゼロSⅡ出隅日本住環境
11,980税込13,178
1ケース
5日以内出荷
材質ガリバリウム鋼板規格寸法(mm)16×43×115入数4個再生材使用率(%)0FSC認証認定PEFC認証認定FSC認証番号0PEFC商標番号0生分解性プラスチック種別0再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0生分解性プラマーク登録番号0
Cカッター BIG DAISHOWACカッターBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラケット NO 2 A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)ブラケット NO 2 A.B.S (S2)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
クサリピン KITO(キトー)クサリピンKITO(キトー)
589税込648
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク コクヨS2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンクコクヨ(2件のレビュー)
669税込736
1パック(10冊)
当日出荷
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル10冊パックです。
サイズB5-S質量(g)456収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×17×275グリーン購入法適合
水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材 YAMAZEN(山善)水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材YAMAZEN(山善)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
S Series(S07B2) SMCS Series(S07B2)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
カバー A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)カバー A.B.S (S2)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
リレー A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)リレー A.B.S (S2)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(550件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
81税込89
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(625件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブラケット NO 1 A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)ブラケット NO 1 A.B.S (S2)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ(32件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボックス A.B.S. コントロール (S2) MAZDA(マツダ)ボックス A.B.S. コントロール (S2)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
S2フラットファイル コクヨS2フラットファイルコクヨ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
排水本体部 TOTO排水本体部TOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
排水本体部
用途手洗器用自走水栓(TEL800S1B/S2B/S3B)用
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
...