17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール 定格電圧(V)12
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイブリッド車補機用バッテリー
用途ハイブリッド車補機用バッテリー 仕様無補水 幅(mm)126 高さ(mm)224
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
用途ハイブリッド車用の補機バッテリー 箱高(mm)224 定格電圧(V)12 保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー
Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー 制御弁式鉛蓄電池 特殊排気構造の採用 持ち運びに便利なさげ手付 高加圧構造デザインの採用 【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給
用途ハイブリッド車補機バッテリー 幅(mm)127 総高さ(mm)227 箱高(mm)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ
エコ商品
種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズ
エコ商品
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワイヤマトメ
規格マルチケーブル710X64 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMB2620U 本体部品_No.32、MB2320U 本体部品_No.29、KFB-23 本体部品_No.38、JC23DX 本体部品_No.31、TK263 本体部品_No.33、MB2630DRU 本体部品_No.30、MB3030U 本体部品_No.33、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.13、MB2330DU 本体部品_No.30、AC23SB 本体部品 ワイヤマトメ_No.23、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.13、IS235 本体部品_No.26、AC20SA 本体部品 ワイヤマトメ_No.31、DB233D B 本体部品_No.30、TKA26DX 本体部品_No.25、MB265SPU 本体部品_No.34、MB26J 本体部品_No.22、MB265CKM 本体部品_No.39、MB23J 本体部品_No.20、DB265SP B 本体部品_No.34、MB235SPU 本体部品_No.30、JC26DX 本体部品_No.20、MB2330U-S 本体部品_No.30、AC23 本体部品 ワイヤマトメ_No.31など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)124×82×29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1 電源コード(m)1.5 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:― 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:― インピーダンス(Ω)75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:― 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:―(パス) 利得(dB)UHF:25~32dB、CS・BS-IF:0~-6dB 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:― 使用帯域UHF、CS・BS パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【CIN】UHF:―、CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)124×82×29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.7 電源コード(m)1.5 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz) インピーダンス(Ω)75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz) 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変 使用帯域UHF、CS・BS パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

三桂製作所カップリング MSコネクタ用
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20~90 接続MSコネクタ 難燃性UL94V2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
449 税込494
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

備考M8X10 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMDC-131 ゲンソクボックス部品_No.33、MNC-101B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.23、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.20、MNC-110B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.23、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.34、HNJ-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.20、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.20、MDC-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.20、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.8、MDC-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.11、HNJ-1250SB フンサイブヒダリガワ部品_No.14、HNJ-120 オクリアーム、オクリローラ部品_No.19、HNJ-1200 オクリアーム、オクリローラ部品_No.19、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.21、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.30、MDC-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.21など
1セット(10個)
739 税込813
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.11MB) 図解NoBSM-1350L-18AUBK 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.21、BSM-1550L-22DU 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.21、BSM-1550L-22DU バイパスバルブ部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.34、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.34、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.25、BSM-1065SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.25など
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷