116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DPH パイプホルダ
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ ねじ寸法MM6
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38 全長(mm)215 材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様折れ込みボルトの除去に 材質S45C 全長(mm)86/110 適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

BIGM(丸山製作所)パイプバンド
部品名称パイプバンド 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 図解NoSSA-F616MA エンジン 付属品部品_No.34、SSA-S611KP エンジン 付属品部品_No.34、SSA-S602DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.22、SSA-V600C-1 エンジン (付属品)部品_No.49、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.45、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.34、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.39、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.38、SSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.38、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.27、SSA-F616 エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.22、SSA-S602DXM エンジン エアクリーナ分解部品_No.22、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.31、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.38、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.14、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.17、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.27、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.17、SSA-S610 -1 エンジン 付属品部品_No.34、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.27、SSA-E500 エンジン エアクリーナ分解 セパレータ分解部品_No.7、SSA-F616(4)-1 エンジン(付属品)部品_No.34、SSA-F616V-1 エンジン(付属品)部品_No.34、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.27、SSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.17、SSA-F616M エンジン エアクリーナ分解部品_No.22、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.17、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.38、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.17
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプウケカナグ
部品名称パイプウケカナグ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoBSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.34、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.40、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.41、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.3、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.45、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.40、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.36、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.40、MS1503 -A 調圧装置部品_No.45、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.40、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.36、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.45、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.41、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.42、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.38など
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途ビート(甜菜)のかき寄せやすくう収集作業。 トラスコ品番868-1909 全長(mm)1200 材質/仕上爪:スチール、柄:スチール鋼管 質量(kg)2.5 爪長さ(mm)400 爪数7 先幅(mm)390
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)420 全長(mm)1220 質量(kg)2.7 爪数8本 先幅(mm)(爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪タイプ
用途干草、牧草のかき寄せやすくう収集作業や畜産用に 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)410 全長(mm)1210 質量(kg)2.85 爪数8本 先幅(mm)(爪部)325
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷



1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷