呼び径30
長さ(mm)100
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m
寸法a(mm)約4
表面処理生地
寸法d(Φmm)30(m6)
寸法c(mm)約5
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
種類テーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状半月キー
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
材質/仕上S45C/Q
種類テーパーピン
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
長さ(mm)300
寸法公差(幅)JIS B 1301
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-A
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
寸法L(mm)300
材質S45C
材質S45C
表面処理生地(または標準)
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ