SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
サービス分類オーダー・加工
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
リア足廻りで最も重要ポイントとなるピボットシャフトを特徴的な初期型形状でリバイバルリリース。S45Cのスティール材から削り出し、加熱処理を施した後、再研磨を行いクロームメッキにて仕上げており、強度、精度とも万全な逸品です。専用ロックナット付でのデリバリー。
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
RS Pro スチール 16 歯マイターギア、 45 ° ピッチ、 20 ° アングル、 4 mm ボアRS Pro のこのマイターギアは、 90 ° 離れたシャフト間で回転動作を伝達するように設計されています。マイターギアを各シャフトに取り付け、各ギアの 45 ° ピッチ角度を使用するだけで、シャフト間のシームレスな相互作用が可能になります。 S45C 高周波焼き入れスチール製で、グリーソンシステムに切断。このマイターギヤは強度と信頼性を兼ね備えています。RS Pro マイターギアは、 1 対ではなく 1 台の単位で提供されます。必要なものだけを購入できるため、摩耗したギヤや損傷したギヤを交換するコスト効果が高くなります。 このマイターギアは、歯の厚さに関する DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化研究所) 3964 、及び DIN 3967 / DIN 3971 に完全に準拠しています。これらはいずれもベベルギヤに関連しています。マテハン、ポンプなどの用途に最適です。特長と利点. RS Pro メトリックマイターギア .硬鋼製で、化学黒仕上げ .内径 4 mm . 0.8 のピッチモジュール . 16 歯 . 20 ° の圧力角度 .ピッチ角度は 45 ° です . 48 ° の面角度 .公称ギヤ比 1 : 1 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ボア = 4mmモジュール = 0.8歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 16名目ギア比 = 1:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
材質(本体)SUS303
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C
使用温度(℃)-20~50
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
頭部寸法(mm)対辺:22
頭部長(mm)105
主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440
頭質量(g)200
関連資料(1.5MB)
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 。 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。 。付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1。 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途カスタムパーツ
色ゴールド/カーボン
質量(g)7
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。
内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。
操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
質量(g)170
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(クランプ)S45C(シャフト)
色(グリップ)ブラック
材質(リンク)S45C
表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
90度ひねるだけで着脱が可能です。別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
用途かさ上げスペーサーの交換。
仕様イマオ シャフトジョイント
トラスコ品番828-6151
材質(本体)S45C
質量(g)25
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(シャフト)S45C
クランプ力(N)30
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
タイプ六角穴仕様
材質(ノブ)-
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)0.4~0.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(シャフト)S45C
材質(ピストン)アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)S45C
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)380
シリーズST-HTC609
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
関連キーワード
1
2
次へ