履き口部分のカーブデザイン。
踵部分:ロゴ型押しプリント採用。
規格JSAA B種 認定
材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)450(26cm)
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
カジュアル感覚で履きこなす、ホールド性の高いシューズ。
踵部分:ブランドロゴプリント、ベロ部分:ブランドネーム、脱ぎ履きしやすい履き口
足幅3E
色カモフラージユ
材質(先芯)スチール芯
材質(アッパー)合成皮革
仕様衝撃吸収、耐滑、制電、撥水加工
形状ミドルカット
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約480(26cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
履き口部分のカーブデザイン。
踵部分:ロゴ型押しプリント採用。
一時撥水。
材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)460(26cm)
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な荷重に耐えます。
取付け、取外しが簡単にできます。
コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
バケット取付用にも最適です。
スチール製品とステンレス製品があります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
股下(cm)88(フリー)
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
魚型のバターナイフ
長さ(mm)135
材質亜鉛合金(クロームコーティング)
1本
¥1,200
税込¥1,320
7日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
取付方式埋込型
本体形状ブロック形
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス
刃数4
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
不等ねじれ角、オーステナイト・二相系・鋳造・析出硬化ステンレス鋼加工用エンドミルです。
用途フライス加工用。
材種IC608
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ねじれ角、オーステナイト・二相系・鋳造・析出硬化ステンレス鋼加工用エンドミルです。フライス加工用。
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ステンレス製標準ハンガー
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ニューノーマルに最適化し、高いパフォーマンスと多彩なセキュリティを搭載したスタンダードモバイルPC。
関連キーワード