No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト
材質S55C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
規格MS1300F
部品名称ネームプレート
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB)
図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.2、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.2、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.2、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.2、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.2、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.2、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.55、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.2
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
寸法H(mm)ユーザー仕様
寸法F(mm)ユーザー仕様
寸法E(mm)0.02
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
寸法B(mm)25
寸法G(mm)ユーザー仕様
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)PA6ナイロン
タイプ面付型
取付高(mm)(床から)8~14
材質(プレート)S55C鋼板
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
タイプ連結
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ドアの固定・解除共にワンタッチボタンでできる。ストップ部品は鋼板製で頑丈。受け部は床面加工のいらない面付タイプ。バリアフリー仕様。取付ゲージ付で施工が簡単。床とドアの隙間は16mmまで対応可能。磁力は4000ガウス
仕様スイッチタイプ
材質本体:亜鉛ダイカスト/キャッチプレート:S55C鋼板
仕上クローム
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数9
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
規格M102ゴウ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoSSA-S611KP バッフルプレート部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.55、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.11、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.15、VSM110-15-1 ノズル部品_No.28、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.73、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.23、SSA-α610C ボンネット部品_No.14、SSA-V600C-1 ボンネット部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.25、MSC1-105S リフト、旋回装置部品 バネザガネ M10 2ゴウ_No.56、SSA-S600DX 2001ネン バッフルプレート部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.29、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.14など
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格M8X151シユ
部品名称チヨウボルト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.17MB)
図解NoNCD-10ST-1 バッフルプレート、エアーダクト部品_No.11、LVE3502 希望付属品部品_No.7、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.14、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.16、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.55、SSA-α600 希望付属品部品_No.55、SSA-S1000 希望付属品3部品_No.30、SSA-α1000 本体部品_No.28、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.55、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.16、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.55、SSA-α500 希望付属品部品_No.53、SSA-α601 希望付属品部品_No.55、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.21、SSA-α1010 本体部品_No.24、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-C610 希望付属品部品_No.26、SSA-S1002(4)-1 オプション(3)部品_No.14、SSA-S1002 オプション(3)部品_No.14
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
関連キーワード