カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「s67 oリング」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
629税込692
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
269税込296
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
80税込88
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67NOK
109税込120
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0545-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)66.5内径許容差(mm)±0.25
圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
70,747税込77,822特価
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
Oリング 17.8X2.4 52447KS6701 ホンダOリング 17.8X2.4 52447KS6701ホンダ
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番52447-KS6-701
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S67 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S67NOK
699税込769
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0545-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)66.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
22,154税込24,369
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
8,894税込9,783
1袋(100個)
3日以内出荷
Oリング スペシャル 91311KS6700 ホンダOリング スペシャル 91311KS6700ホンダ
819税込901
1個
欠品中
主な適合純正品番91311-KS6-700
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
676税込744
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
18,854税込20,739
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
38.1sqショートソケット FPC38.1sqショートソケットFPC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
用途インパクト用のショートソケットです。差込角(mm)38.1ピン形式84-P1Oリング84-O1
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格S67関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS048SP-20 ポンプ部品_No.10、MS045D 動力噴霧機部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.55、SSA-V1002CT-DX フロントアクスル分解-1部品_No.34、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-1部品_No.33、SSA-V602C 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.23、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.34、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.24、MK046 動力噴霧機部品_No.29、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-1部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.24、MK045 動力噴霧機部品_No.7、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.24、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.24、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.55、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.24など