612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(S070B) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
エコ商品
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間反射します。
サイズ(mm)□380×700 質量(kg)1 反射シート封入反射シート使用
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 動画あり
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計 コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい 芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。 切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可) ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回 材質ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビに合わせたジャストサイズ。テレビにぴったりのサイズだから、場所を取らず、お部屋ひろびろ。 くつろいで見やすいロータイプ。ソファに座ると、目線が少し下がった自然な状態に。 目が疲れにくく、ゆったりくつろげます。収納も配線もすっきり。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 耐荷重(kg)天板:20、底板(左右):各10、棚板:10 幅(cm)73.2 質量(kg)約8.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約732×290×372 対応インチサイズ(メーカー推奨TV)32
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。 材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト ブラック コード径(Φmm)1.6 最大使用荷重(kg)2
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
用途パソコン作業 形状二眼型 トラスコ品番479-1835 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2 ブルーライトカット率0.401
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg)2.3(電池収納時) 出力(W)1.7+1.7 消費電力(W)11 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)1 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード 対数(P)4 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H319 D110.5 H217 D23 H138 P58 H425 W170 D39 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W243 W348 適合板厚0.5~3.2
1個
379 税込417
4日以内出荷

平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φmm)【ノブ】21.7 材料プラスチック ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6.35 ノブ高さ(mm)13.4 併用可能製品スイッチ 色(インジケーター)
1個
399 税込439
5日以内出荷

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6969 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)70 1袋入数(個)10 寸法S(mm)18 寸法D(mm)2.4 使用荷重(kN)0.02
1袋(10個)
58,980 税込64,878
欠品中

1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。
用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.3 ベージュ 高さ(mm)1000 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750 外径(mm)□1000 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
479 税込527
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール2 S45C
エコ商品
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(20枚)
4,120 税込4,532
8日以内出荷

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)




協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質S45C 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーCat8 スリムLANケーブル 7.0m ブラック
40Gbps(40GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である【2000MHz】をクリア。ノイズに強い3重シールドケーブル。外部からの妨害電波を遮断する3重のシールドを内蔵したSFTP構造ケーブルを採用。プラグ外装にはノイズ耐性と耐酸化性に優れたゴールドメッキシールドプラグを採用。曲げに強くわずかな隙間にも配線できる、しなやかな4.7mm径スリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
44,980 税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)