カテゴリ

  • バイク純正部品(45,971)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,735)
  • 制御機器(7,500)
  • バイク部品(6,795)
  • パソコン/周辺機器(5,974)
  • 電気材料(5,706)
  • 自動車純正部品(4,269)
  • 配管・水廻り設備部材(3,509)
  • 切削工具(3,448)
  • メカニカル部品(3,170)
  • オフィス家具(1,825)
  • 作業工具(1,695)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,656)
  • 科学研究・開発用品(1,626)
  • 物流用品(1,534)
  • 空調・電設資材(1,463)
  • トラック純正部品(1,383)
  • 測定用品(1,378)
  • 厨房用品(1,196)
  • 農業機械(1,181)
  • 作業服(1,003)
  • 卓上消耗品(904)
  • トラック用品・パーツ(837)
  • 油圧機器・油圧ホース(818)
  • 船舶用品・漁業資材(728)
  • 機構部品(722)
  • 保管用品(716)
  • 店舗什器・備品(662)
  • 自転車部品(645)
  • 家電(600)
  • 学童・教育用品(585)
  • ねじ・ボルト・釘(541)
  • 研磨材(540)
  • 建築金物(502)
  • 事務用品(493)
  • 住設機器(471)
  • 安全保護具(418)
  • 農業・園芸資材(374)
  • 電動工具(361)
  • 日用品(360)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(347)
  • 照明(332)
  • 医療(317)
  • 安全靴・作業靴(275)
  • カー用品(271)
  • 介護用品(264)
  • FA担当者のオススメ新商品(248)
  • 建材・エクステリア(246)
  • 自動車補修部品(239)
  • 塗装・養生・内装用品(201)
  • 溶接用品(198)
  • 安全標識(190)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(187)
  • 清掃用品(179)
  • 防災用品(175)
  • 自動車用オイル・ケミカル(175)
  • 測量用品(土木/建設)(173)
  • 救急・衛生(166)
  • 安全用品(165)
  • 洗剤・除去剤(160)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(157)
  • 空圧工具(143)
  • 防犯用品(139)
  • テープ(138)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(133)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(99)
  • トラック輸送・安全用品(94)
  • 食品・飲料(87)
  • 整備工具・収納(67)
  • 接着剤・補修材(58)
  • マスク(58)
  • バッテリー・電装(57)
  • クリーンルーム用品(56)
  • 手袋(56)
  • 梱包用品(55)
  • ヘルスケア(54)
  • 農具(54)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(50)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(46)
  • 塗料(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 縫製用品(38)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 完成車(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • 測定関連サービス(23)
  • 鈑金・塗装(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 理美容(18)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • エンジン工具(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)

「sa」の検索結果

関連キーワード
129,235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
油性ボールペンSA-R uni(三菱鉛筆)油性ボールペンSA-Runi(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
エバロンサンダル SA-5 紳士 エバロンサンダルエバロンサンダル SA-5 紳士エバロンサンダル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
エバロンサンダル SA-6 婦人 エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人エバロンサンダル(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
SAマスターパック HEIKOSAマスターパックHEIKO(14件のレビュー)
399税込439
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。 惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。 シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。 電子レンジ可
油性ボールペン替芯 SA-7CN uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7CNuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)全長(mm)121質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
リミテッド SA オルファリミテッド SAオルファ(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
カッターナイフ(SA型) タジマツール(TJMデザイン)カッターナイフ(SA型)タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製
規格SA型シルバー仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
SA ステンレス製水杓子 TKGSA ステンレス製水杓子TKG(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
裏蓋保護シール1 100枚入 HOROTEC SA裏蓋保護シール1 100枚入HOROTEC SA
1,398税込1,538
1セット(100枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
裏蓋保護用の低粘着シールです。
用途セット内容:100枚入
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒) SATO(サトー)インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒)SATO(サトー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー
油性ボールペン替芯 SA-7N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7Nuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)全長(mm)143.5質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色方式キャップ式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SA ステンレスコップ 手なし TKGSA ステンレスコップ 手なしTKG(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手ナシ
材質SUS304
剣抜き懐中時計用 HOROTEC SA剣抜き懐中時計用HOROTEC SA
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
懐中時計の秒針・分針・時針を外す時に使用します。
長さ(mm)105先端幅(mm)4
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
SA18-8替アミ TKGSA18-8替アミTKG(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス
パーツボックス SAタイプ サカエパーツボックス SAタイプサカエ
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ外しプライヤー HOROTEC SA板バネ外しプライヤーHOROTEC SA
8,198税込9,018
1本
8日以内出荷
板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
全長(mm)130質量(g)100
剣抜き腕時計用 HOROTEC SA剣抜き腕時計用HOROTEC SA
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
腕時計の秒針・分針・時針を外す時に使用します。
長さ(mm)105先端幅(mm)2.5
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-5CNuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合楽ノック SN-100-05質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA ステンレス製溶接バケツ TKGSA ステンレス製溶接バケツTKG(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SAディスペンサー TKGSAディスペンサーTKG(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-30~90材質ポリエチレン
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKGSA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キヅミホルダースモールタイプ HOROTEC SAキヅミホルダースモールタイプHOROTEC SA
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。
径(Φmm)【キズミ装着】23.6~26.8
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKGSA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)TKG(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エバロンサンダル SA-8 婦人 エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人エバロンサンダル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から9日以内出荷
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100タイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル
SA 木製 調理ベラ TKGSA 木製 調理ベラTKG(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質さわぐるみサイズ65×289TKG品番9-0476-2201TKG品番(2017)6-0448-1501
剣入れ HOROTEC SA剣入れHOROTEC SA
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
腕時計の秒針・分針・時針を入れる時に使用します。
全長(mm)105中心径(Φmm)6
バフスティック HOROTEC SAバフスティックHOROTEC SA
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
時計の文字盤・針についた汚れを拭き取ります。
長さ(mm)215
エバロンサンダル 婦人用 SA-6 サックス SA-6シリーズ ヒカリ技研工業エバロンサンダル 婦人用 SA-6 サックス SA-6シリーズヒカリ技研工業
2,998税込3,298
1足
当日出荷から36日以内出荷
片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!靴底は滑りにくく歩きやすいです。抗菌・消臭機能付。抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!
サックス質量(g)約100(片足)
SA18-0セルクルリング丸型 TKGSA18-0セルクルリング丸型TKG(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質18-0ステンレス品名・タイプセルクルリング
SA業務用焼網・ストロング TKGSA業務用焼網・ストロングTKG(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
ジンクコートSA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ジンクコートSAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量73%
ニューSAポリッシャーSP ツボ万ニューSAポリッシャーSPツボ万
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...