VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形
応答時間10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
仕様耐磁性あり、抗酸耐性あり
材質低炭素オーステナイト鋼
長さ(mm)140
チップサイズ極細
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,700
税込¥6,270
7日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。
(グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。)
コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)188
高さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様SA-NJI専用
材質スチール
仕上ユニクロ
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L22
H112
質量(g)525
D36
D122
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
用途重研削用
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)4.5
取付穴SAリング(リング内穴径15mm)
チップ幅(mm)7
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)13
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)125
有効内寸法・幅(mm)387
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。
ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35
チップ厚さ(mm)5
取付穴M10ネジ
チップ幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))
外径(Φmm)31
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
仕様耐磁性あり、抗酸耐性あり
材質ステンレス鋼
長さ(mm)120
ポイントタイプフラット;ラウンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,810
税込¥6,391
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アングルサイズE(mm)16
車輪エラストマー車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ