カテゴリ
- 制御機器(582)
- 科学研究・開発用品(545)
- 日用品(143)
- 自動車純正部品(134)
- バイク純正部品(90)
- 卓上消耗品(75)
- 厨房用品(60)
- 洗剤・除去剤(59)
- 測定用品(52)
- パソコン/周辺機器(51)
- 救急・衛生(49)
- 切削工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 保管用品(22)
- 電気材料(22)
- 介護用品(22)
- メカニカル部品(21)
- 理美容(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 医療(19)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- トラック純正部品(16)
- トラック用品・パーツ(15)
- 防災用品(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 家電(13)
- 事務用品(13)
- ヘルスケア(12)
- 食品・飲料(12)
- 農業機械(12)
- 塗料(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 自動車補修部品(9)
- 清掃用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 学童・教育用品(7)
- バイク部品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SARAYA(サラヤ)(248)
- MURATA(村田製作所)(214)
- KEMET(166)
- スバル(127)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(121)
- TDK(92)
- ホンダ(80)
- sartorius(ザルトリウス)(50)
- 京セラ(48)
- SAMCO(44)
- SKC(環境測定)(44)
- SALUS(44)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(34)
- SAMTEC(33)
- TKG(32)
- TPP(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- シグマアルドリッチ(24)
- 小林製薬(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sa ml」の検索結果

LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
LEDマーカーランプ 2571Y
信和自動車工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
マーカーランプ ガラスレンズタイプ
(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
(43件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
試料容器 100ml SA-1000用
SIBATA(柴田科学)¥9,999税込¥10,9991個3日以内出荷迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
【空容器】住居用洗剤 つめかえスプレー容器 400mL
花王(14件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷・本品は「空容器」です。 ・ノズルの切替ツマミでスプレーする泡の広さを選べます。 ・ラベルがはがれにくい容器です。 ・洗剤を希釈する場合に便利な計量目盛つきです。用途下記製品のつめかえ容器としてお使いください。 ・マジックリン除菌プラス ・かんたんマイペット ・クリンキーパー ・ガラスマジックリン ・バスマジックリン ・トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー ・V-SAVEトラスコ品番431-5979容量(mL)400質量(g)100商品タイプスプレー容器繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。仕様正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~150モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.1~90ポンプリングポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4サービス分類レンタル
【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
SA ステンレス製水杓子
TKG(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
ジンクコートSA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量73%
手洗いチェッカーローション,230ml
SARAYA(サラヤ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷汚れに見立てるための専用ローションです。 このローションを手にまんべんなく塗り、石けん液を用いて日常の手洗い後、チェッカーにかざして洗い残しを判定します。 ローションの塗り広げやすさが向上しました。 塗布時のべたつきが軽減しました。 容器を変更し、吐出がしやすくなりました。
防犯アラーム ミニ
リーベックス¥879税込¥9671個当日出荷超小型でしっかり大音量の90dB ストラップ付きで取り付け自在 ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!材質ABS樹脂本体質量(g)約16(電池を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×58×17連続使用時間(分)120使用電池コイン型リチウム電池 CR2032×1ストラップ長(mm)約160音量(dB)90
ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 詰替用 540mL
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋当日出荷油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。仕様●仕様:詰替用●容量(mL):540●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性アズワン品番7-8557-11繰り返し・詰め替え対応
試験管 丸底 白 目盛なし 150mL 150-SAシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥23,999税込¥26,3991個6日以内出荷仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:150mL●TS ・ 径×全高 mm:TS34・径60×全高140mm●栓付●コード番号:417-150SAアズワン品番65-8671-10
便座除菌クリーナー 250mL MD-300用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応
1200mLカートリッジボトル
SARAYA(サラヤ)¥559~税込¥615~1個当日出荷ディスペンサー用カートリッジボトルです。薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。幅(mm)130高さ(mm)270奥行(mm)75容量(L)1.2繰り返し・詰め替え対応
450mlカートリッジボトル フォーム用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0491材質PE、ポリプロピレン(PP)容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラスチックジョイント用接着液SAー30
スペーシア¥449税込¥4941個当日出荷プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
450mlカートリッジボトル スプレー用
SARAYA(サラヤ)¥739税込¥8131個当日出荷用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
うがい薬コロロ150mL
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個(50mL)ほか当日出荷うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
500mL サクションガン
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
1000ml サクションガン
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化危険物の類別非危険物
...