カテゴリ

  • 農業機械(332)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • バイク部品(60)
  • 切削工具(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(26)
  • 機構部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-16」の検索結果

744件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • テールランプガーニッシュ メッキ ジョグ SA16J MAD MAX(マッドマックス)

    テールランプガーニッシュ メッキ ジョグ SA16J

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    かぶせ式で簡単装着!お手軽ドレスアップに最適。かぶせ式。メッキ仕上げ。
    付属品ねじ適合ジョグ5KN SA16J
  • 鋼製握り イマオコーポレーション

    鋼製握り

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ねじ込み型の鋼製グリップです。
    種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • リモコンジョグ(SA16J)など メッキファンカバー MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ(SA16J)など メッキファンカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    純正形状のメッキパーツです。(車輌の形状と画像を見比べご確認宜しくお願い致します。)
    適合車種YAMAHA JOG 、SA01J(5BM)/SA04J・SA12J(5EM)/SA16J(5KN・5PT・5SU・5SW)
  • フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フックスパナ(調整式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷
    あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
    用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプオイル 佐藤真空

    真空ポンプオイル

    佐藤真空
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
  • コンドル 分別シールA CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールA

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ジョグ5KN/5PT用ヘッドライトASSY 純正タイプの社外品です。
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 右 MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 右

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ ジョグ5KN(SA16J)用
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 左 MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ボディーカバー 左

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ ジョグ5KN(SA16J)用
  • サドルエース (ベース一体型) 日動電工

    サドルエース (ベース一体型)

    日動電工(4件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
    引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
  • リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品付属バルブ: PH7 35/35W色リフレクター部:ブルーメッキ仕様適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • MADMAX ジョグ/JOG(SA16J/SA36J/SA39J) フロントウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX ジョグ/JOG(SA16J/SA36J/SA39J) フロントウインカーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    4日以内出荷
    補修・ドレスアップに! バルブは付属しておりませんので、別途ご用意下さい。
    適合車種リモコンJOG/ZRエボリューション(SA16J全機種)、JOG('07-)FIモデル/ZRエボリューション(SA36J/SA39J全機種)
  • スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]

    スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス

    サンダイヤ[住設、産業関連](3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
  • TOBI 剪定鋏差 大型 右型 台曲 ふくろ倶楽部

    TOBI 剪定鋏差 大型 右型 台曲

    ふくろ倶楽部(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×95×35
  • 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機

    防犯センサーライト コンセント式

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)

    SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
  • サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工

    サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

    日動電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
  • プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    プッシャー (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    ¥12,280税込¥13,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ BLUESTAR

    クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ

    BLUESTAR
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(5本)
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • 強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬穴径(Φmm)20.0適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • アイスペール ピーコック魔法瓶工業

    アイスペール

    ピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
    用途厨房、オフィスなど。質量(kg)0.43色ブラック材質(本体)ステンレス容量(L)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166品名・タイプアイスペール材質(フタ)クロムメッキアズワン品番64-5279-41TKG品番7-1798-1701TKG品番(2017)6-1704-0901
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 1山先端金具球面軸受付(S先) ParkerTAIYO

    1山先端金具球面軸受付(S先)

    ParkerTAIYO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレスバット 浅型角 SUGICO(スギコ)

    ステンレスバット 浅型角

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    SUS430製の浅型角バットです。
    用途病院・薬品・食品・医療現場にて。材質SUS430
  • 集塵アタッチメント 大西電機工業

    集塵アタッチメント

    大西電機工業
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
    使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    ¥82,980税込¥91,278
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
    用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
...