141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(45本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm。Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント、文字数 = 1、LED色 = 赤、セグメント数 = 7、主波長 = 630 nm、文字幅 = 8mm、文字高さ = 14.2mm、共通接続 = アノード、実装タイプ = スルーホール実装、外寸奥行き = 12.7mm、光度 = 97 mcd、表面色 = グレイ、電力消失 = 75mW、シリーズ = SA56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(150本)
2,688 税込2,957
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ皿頭
1パック(45本)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1パック(50本)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭(ラージフランジ)
1パック(25本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの300本入りです。
用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)4 ねじ下穴サイズ(mm)4.1~4.2 引張強度(kg)210 剪断強度(kg)150 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(300本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭(シールドタイプ)
1パック(25本)
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様看板ガード付 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)アルミ 頭部丸頭
1パック(1000本)
6,580 税込7,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300本)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 仕様KBガード付 材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート 【看板】白 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64 アズワン品番65-2174-01
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC CADデータあり
1個
849 税込934
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174 定格電圧(V)12 箱高(mm)190 総高さ(mm)190
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼 下穴径(Φmm)4.1-4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)20
1パック(20本)
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様サイズ(幅×マチ×高さ):185×65×240mm 材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル 紫紺 入数10枚 厚さ(g/m2)140
1束
2,300 税込2,530
翌日出荷

先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(ハンドル部)硬質樹脂
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
用途EA115SA-4用。 材質ナイロン、ポリエステル 入数(本)3
1組(3個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)