20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1パック(70本)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
5,390 税込5,929
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型 アズワン品番67-0479-14
1個
529 税込582
3日以内出荷


SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型 アズワン品番67-0479-15
1個
799 税込879
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.39MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ターンブーム ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ターンブーム ノズル部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.4、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.6、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.4、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.6、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.9、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.4など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プレート
規格50X50X6T 部品名称プレート 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.38MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.5、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.4、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.5、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.4
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷




小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。 付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863) トラスコ品番663-0530 幅(mm)780 高さ(mm)925 奥行(mm)840 回転数(min-1[r.p.m])1655 燃料無鉛ガソリン 排気量(mL)688 吐出圧力(MPa)50 連続使用時間(分)満タン時:約108 燃料タンク容量(L)12.8 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水道直結式 吐出水量(L/min)15
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 幅(mm)755 高さ(mm)1016 奥行(mm)1310 燃料JIS 2号 軽油 排気量(mL)1116 定格出力(kW)15.6/2600min-1 燃料タンク容量(L)25 エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 始動方式セルスターター式
1台
3,198,000 税込3,517,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49 吐出水量(L/min)14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14 付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番820-6705 幅(mm)710 質量(kg)355 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 回転数(min-1[r.p.m])1290 電源三相200V 消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m)10 給水方式水道直結タイプ 出力(kW/min-1)15/1760
1台
3,398,000 税込3,737,800
60日以内出荷

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/- 吐出水量(L/min)14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/- 付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番820-6704 幅(mm)710 質量(kg)355 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 回転数(min-1[r.p.m])1290 電源三相200V 消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m)10 給水方式水道直結タイプ 出力(kW/min-1)15/1465
1台
3,398,000 税込3,737,800
60日以内出荷