カテゴリ

  • 農業機械(211)
  • 縫製用品(140)
  • 機構部品(79)
  • 保管用品(67)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 梱包用品(47)
  • バイク純正部品(40)
  • 建築金物(40)
  • 物流用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(23)
  • 電気材料(20)
  • 作業工具(20)
  • 制御機器(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • マスク(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 家電(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 介護用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae」の検索結果

1,147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • SAEバッテリーケーブル マリンテック

    SAEバッテリーケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
  • SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック

    SAEコネクタ延長ケーブル

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SKL-14レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
  • 1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(4個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂タイプ7/16-20 ねじ用
  • 3/8” SAE フレアナットアダプター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” SAE フレアナットアダプター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(4本)
    欠品中
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂タイプ5/8-18ねじ
  • SカンSAE 水本機械製作所

    SカンSAE

    水本機械製作所
    158税込174
    1個
    8日以内出荷
    片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
  • 3/8”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(4個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • WASHER,FLAT SAE,3 ホンダ

    WASHER,FLAT SAE,3

    ホンダ
    389税込428
    1セット(3個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 着脱ストッパー MSTコーポレーション

    着脱ストッパー

    MSTコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    309税込340
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • (46376)パイプCOMP.W,ブレーキ ホンダ

    (46376)パイプCOMP.W,ブレーキ

    ホンダ
    1,490税込1,639
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (43155)シユーCOMP.,L.リヤーブレーキ ホンダ

    (43155)シユーCOMP.,L.リヤーブレーキ

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (47342)スイッチ,パーキングブレーキ ホンダ

    (47342)スイッチ,パーキングブレーキ

    ホンダ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (43154)シユーCOMP.,R.リヤーブレーキ ホンダ

    (43154)シユーCOMP.,R.リヤーブレーキ

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 22Φ 選択形押しスイッチ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 選択形押しスイッチ 2ノッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状丸(選択形2ノッチ)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状選択形2ノッチ(樹脂リング)材質(リング)樹脂耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャクダツストッパー(HST3-25カク1ケ/S) MSTコーポレーション

    チャクダツストッパー(HST3-25カク1ケ/S)

    MSTコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • アイボリー平板 光モール

    アイボリー平板

    光モール(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェーブシール TRIDON

    ウェーブシール

    TRIDON(53件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
    推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方押えハンドル横型クランプ カクタ

    下方押えハンドル横型クランプ

    カクタ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 木目平板 光モール

    木目平板

    光モール(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
  • 平ホワイトウッド 光モール

    平ホワイトウッド

    光モール(3件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ライトウッド 光モール

    平ライトウッド

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダークオーク平板 光モール

    ダークオーク平板

    光モール(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ50K

    モノタロウ(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
  • 平押えクロス 光モール

    平押えクロス

    光モール
    539税込593
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平押えW 光モール

    平押えW

    光モール(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    欠品中
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平押えチーク 光モール

    平押えチーク

    光モール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平チーク 光モール

    平チーク

    光モール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平押えライトウッド 光モール

    平押えライトウッド

    光モール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mm押え KAWAGUCHI (河口)

    2mm押え

    KAWAGUCHI (河口)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 平押えホワイトウッド 光モール

    平押えホワイトウッド

    光モール(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ200K

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
  • 下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ100K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ100K

    モノタロウ(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])1.0[100]付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
  • 平ミディアムオーク 光モール

    平ミディアムオーク

    光モール
    369税込406
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)14厚さ(mm)3仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準フッ素樹脂押え (11mm幅) ニッポー(日邦ミシン)

    標準フッ素樹脂押え (11mm幅)

    ニッポー(日邦ミシン)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    押さえ幅(mm)11
...